Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMEKANISKA SENSORER XCSE7313 Säkerhetsspärrbrytare 1no 2nc 6a @ 300v | AF6FRH 10D245

TELEMECANIQUE SENSORS XCSE7313 Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 2nc 6a@300v

Finns i lager
Artikel: AF6FRH Modell: XCSE7313Korsreferens: 10D245

Få det april 26, Fredag
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
11 061 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
AC-kontaktbetyg6A @ 300V
Ställdonets längdNyckelberoende
Body Materialzamak
Ledningsstorlek1 / 2 "NPT
Anslutningstyp30 "x 48"
Kontaktformulär1NO, 2NC
DC-kontaktbetyg3A @ 300V
Djup5.75 "
Huvudmaterialzamak
Höjd1.73 "
IP-värde67
NEMA-betyg4, 4X, 12
Driftkraft4.5 lb.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
StilManövreringsnyckel, magnetlås
Bredd3.86 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.27
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8536509055

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Vattentätt, dammtätt och korrosionsbeständigt (inomhus / utomhus) hölje, orange LED - grön LED-pilotlampa

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKontaktformulärDC-kontaktbetygDjupHöjdDriftkraftBreddPris
TELEMECANIQUE SENSORS XCSE7333 Säkerhetsspärrbrytare 1no 2nc 6a @ 300v | AF6FRJ 10D246 XCSE7333zamak1NO, 2NC3A @ 300V5.75 "1.73 "4.5 lb.3.86 "14 754 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCSTE7313 Säkerhetsspärrbrytare 2nc 6a @ 300v | AF6FRX 10D258 XCSTE7313Plast2NC3A @ 24V3.68 "1.3 "3.4 lb.4.33 "5 671 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCSTE7333 Säkerhetsspärrbrytare 2nc 6a @ 300v | AF6FRY 10D259 XCSTE7333Plast2NC3A @ 300V3.68 "1.3 "3.4 lb.4.33 "6 259 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSE7313 Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 2nc 6a@300v
11 061 kr /enhet