Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F2334.T28.032.Z05.04 Vändskärare F2334t28032z0504 | AD6CMX 44V864

WALTER VERKTYG F2334.T28.032.Z05.04 Vändskärare F2334t28032z0504

Finns i lager
Artikel: AD6CMX Modell: F2334.T28.032.Z05.04Korsreferens: 44V864
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
6 128 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
SkärkantstypKarbid
Skärlängd0.157 "
Diameter0.945 "
Sätt i skruvenFS1013 Torx 8
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF2334.T28.032.Z05.04
Antal insatser som krävs5
Total längd2.716 "
Shank Dia.T28 "
Torx skiftnyckelT28

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.21
Fartygets höjd (cm)12.01
Fartygets längd (cm)3.23
Fartygets bredd (cm)3.23
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.BoreSkärlängdDiameterSätt i skruvenNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdPris
WALTER TOOLS F2334.T22.025.Z03.04 Vändskärare F2334t22025z0304 | AD6CMW 44V863 F2334.T22.025.Z03.04T22 "-0.157 "0.669 "FS1013 Torx 8F2334.T22.025.Z03.0432.283 "4 883 kr
WALTER TOOLS F2334.Z25.025.Z03.04 Vändskärare F2334z25025z0304 | AD6CMY 44V865 F2334.Z25.025.Z03.040.984 "-0.157 "0.669 "FS1013 Torx 8F2334.Z25.025.Z03.0434.606 "6 451 kr
WALTER TOOLS F2334.UZ26.026.Z03.04 Vändskärare F2334uz26026z0304 | AD6CRZ 44W025 F2334.UZ26.026.Z03.041"-0.157 "1"FS1013 Torx 8F2334.UZ26.026.Z03.0432.36 "6 393 kr
WALTER TOOLS F2334.UZ31.031.Z05.04 Vändskärare F2334uz31031z0504 | AD6CTA 44W026 F2334.UZ31.031.Z05.041.25 "-0.157 "1.25 "FS1013 Torx 8F2334.UZ31.031.Z05.0452.75 "8 118 kr
WALTER TOOLS F2334.B27.066.Z07.05 Vändskärare F2334b27066z0705 | AD6CWQ 44W141 F2334.B27.066.Z07.051.0631.063 "0.236 "2.126 "FS378 Torx 15F2334.B27.066.Z07.0571.968 "13 305 kr
WALTER TOOLS F2334.B27.066.Z07.06 Vändskärare F2334b27066z0706 | AD6CWR 44W142 F2334.B27.066.Z07.061.0631.063 "0.236 "2.677 "FS378 Torx 15F2334.B27.066.Z07.0691.968 "12 888 kr
WALTER TOOLS F2334.B27.080.Z09.06 Vändskärare F2334b27080z0906 | AD6CWT 44W143 F2334.B27.080.Z09.061.0630.866 "0.197 "1.575 "FS359 Torx 15F2334.B27.080.Z09.0661.574 "16 562 kr

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER VERKTYG F2334.T28.032.Z05.04 Vändskärare F2334t28032z0504
6 128 kr /enhet