WATTS 4000BM3 3/4 Backflow Preventer Assembly, Quarter Turn Shutoff Valve, 3/4 Inch Size, Bronze | CA6UAD 0436097

WATTS 4000BM3 3/4 återflödesskyddsenhet, kvartsvarvs avstängningsventil, 3/4 tums storlek, brons

Artikel: CA6UAD Modell: 4000BM3 3/4Korsreferens: 0436097
7 454 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskad press. Zonmontering
Typ av återflödesskyddZonenhet med reducerat tryck
Body MaterialBronze
KroppsmönsterRakt
SkivmaterialSilikon
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek3 / 4 "
Typ av inloppsgängaNPT
Max. Temp.180 Deg. F
Max. Arbetstryck175 PSI
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningGängad kvinna
SittmaterialPolymer
TypKit

Produktinformation:

Återflödesskyddsenhet, kvartsvarvs avstängningsventil, 3/4 tums storlek, brons

Produktvarianter

ProduktModellKroppsmönsterInloppsstorlekPris
WATTS 4000B-OSY 2 Zon med reducerat tryck, återflödesskydd, 2 tums storlek, brons | BY4JGQ 0691390 4000B-OSY 2Rakt2"42 266 kr
RFQ
WATTS D4000B 2-zon med reducerat tryck för återflödesskydd, 2 tums storlek, brons | BZ8ZYZ 0437511 D4000B 2-2"17 114 kr
RFQ
WATTS 4000B 1/2 återflödesskyddsenhet, kvartsvarvs avstängningsventil, 1/2 tums storlek, brons | CA6TZT 0436090 4000B 1/2Rakt1 / 2 "5 599 kr
RFQ
WATTS 4000BM2 3/4 återflödesskyddsenhet, kvartsvarvs avstängningsventil, 3/4 tums storlek, brons | CA6TZU 0436091 4000BM2 3/4Rakt3 / 4 "7 454 kr
RFQ
WATTS 4000B 1 1/2 återflödesskyddsenhet, kvartsvarvs avstängningsventil, 1 1/2 tums storlek, brons | CA6TZY 0436094 4000B 1 1/2Rakt1 1 / 2 "14 877 kr
RFQ
WATTS 4000B 1 1/4 återflödesskyddsenhet, kvartsvarvs avstängningsventil, 1 1/4 tums storlek, brons | CA6TZZ 0436093 4000B 1 1/4Rakt1 1 / 4 "13 783 kr
RFQ
WATTS 4000B 2 återflödesskyddsenhet, kvartsvarvs avstängningsventil, 2 tums storlek, brons | CA6UAA 0436095 4000B 2Rakt2"17 114 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 4000BM3 3/4 återflödesskyddsenhet, kvartsvarvs avstängningsventil, 3/4 tums storlek, brons
7 454 kr /enhet