ZURN QCM43-6GX Pex Manifold Koppar Pex 15-1 / 2 tum Längd | AA2ARY 10A640

ZURN QCM43-6GX Pex grenrör Koppar Pex 15-1/2 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AA2ARY Modell: QCM43-6GXKorsreferens: 10A640

Få det april 23, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 112 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPEX-grenrör
Body MaterialKoppar
AnslutningstypPEX
Inloppsstorlek3 / 4 "
Max. Tryck80 psi
Antal inlopp1
Antal försäljningsställen6
Utloppsstorlek1 / 2 "
Totala höjden1.875 "
Total längd15.5 "
Total bredd1.25 "
Temp. Räckvidd33 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.35
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod7419995010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenBody MaterialAnslutningstypTotal längdTotal breddTemp. RäckviddInloppsstorlekMax. TryckPris
ZURN QPM43-3 Pex Manifold Cr Polymer Pex 3/4 tum | AA2ARM 10A630 QPM43-31.187 "CR-polymerPEX4.125 "59 / 64 "33 grader till 200 grader F.3 / 4 "80 psi250SEK
ZURN QPM43-4 Pex Manifold Cr Polymer Pex 3/4 tum | AA2ARN 10A631 QPM43-41.187 "CR-polymerPEX5 55 / 64 "59 / 64 "33 grader till 200 grader F.3 / 4 "80 psi398SEK
ZURN QPM43-5 Pex Manifold Cr Polymer Pex 3/4 tum | AA2ARP 10A632 QPM43-51.187 "CR-polymerPEX7 9 / 16 "59 / 64 "33 grader till 200 grader F.3 / 4 "80 psi640SEK
ZURN QPPM9H15C Pex Fördelare Förmonterad Mnps 26-3 / 8 L | AA2ARQ 10A633 QPPM9H15C2 63 / 64 "CR-polymerMNPS26.375 "5.875 "33 grader till 200 grader F.1"100 psi3 167 kr
ZURN QPPM12H18C Pex Fördelare förmonterad 31-29 / 32 L | AA2ARR 10A634 QPPM12H18C2 63 / 64 "CR-polymerMNPS31 29 / 32 "5.875 "33 grader till 200 grader F.1"100 psi3 469 kr
ZURN QPPM15H21C Pex Fördelare förmonterad 37-7 / 16 L | AA2ART 10A635 QPPM15H21C2 63 / 64 "CR-polymerMNPS37.437 "5.875 "33 grader till 200 grader F.1"100 psi4 780 kr
ZURN QPPM9H15C-2 Pex Manifold Förmonterad Mnps 26-3 / 8 L | AA2ARU 10A636 QPPM9H15C-22 63 / 64 "CR-polymerMNPS26.375 "10 15 / 16 "33 grader till 200 grader F.1"100 psi5 644 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN QCM43-6GX Pex grenrör Koppar Pex 15-1/2 tum Längd
1 112 kr /enhet