Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN QPPM12H18C Pex Fördelare förmonterad 31-29 / 32 L | AA2ARR 10A634

ZURN QPPM12H18C Pex grenrör förmonterad 31-29/32 L

Finns i lager
Artikel: AA2ARR Modell: QPPM12H18CKorsreferens: 10A634

Få det april 26, Fredag
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
3 469 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPEX-grenrör
Body MaterialCR-polymer
AnslutningstypMNPS
Inloppsstorlek1"
Max. Tryck100 psi
Monteringshålstorlek0.25 "
Antal inlopp3
Antal försäljningsställen(12) Het, (18) Kall
Utloppsstorlek1 / 2 "
Totala höjden2 63 / 64 "
Total längd31 29 / 32 "
Total bredd5.875 "
Temp. Räckvidd33 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)92.46
Fartygets bredd (cm)23.62
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenBody MaterialAnslutningstypTotal längdTotal breddTemp. RäckviddInloppsstorlekMax. TryckPris
ZURN QPM43-3 Pex Manifold Cr Polymer Pex 3/4 tum | AA2ARM 10A630 QPM43-31.187 "CR-polymerPEX4.125 "59 / 64 "33 grader till 200 grader F.3 / 4 "80 psi250SEK
ZURN QPM43-4 Pex Manifold Cr Polymer Pex 3/4 tum | AA2ARN 10A631 QPM43-41.187 "CR-polymerPEX5 55 / 64 "59 / 64 "33 grader till 200 grader F.3 / 4 "80 psi398SEK
ZURN QPM43-5 Pex Manifold Cr Polymer Pex 3/4 tum | AA2ARP 10A632 QPM43-51.187 "CR-polymerPEX7 9 / 16 "59 / 64 "33 grader till 200 grader F.3 / 4 "80 psi640SEK
ZURN QPPM9H15C Pex Fördelare Förmonterad Mnps 26-3 / 8 L | AA2ARQ 10A633 QPPM9H15C2 63 / 64 "CR-polymerMNPS26.375 "5.875 "33 grader till 200 grader F.1"100 psi3 167 kr
ZURN QPPM15H21C Pex Fördelare förmonterad 37-7 / 16 L | AA2ART 10A635 QPPM15H21C2 63 / 64 "CR-polymerMNPS37.437 "5.875 "33 grader till 200 grader F.1"100 psi4 780 kr
ZURN QPPM9H15C-2 Pex Manifold Förmonterad Mnps 26-3 / 8 L | AA2ARU 10A636 QPPM9H15C-22 63 / 64 "CR-polymerMNPS26.375 "10 15 / 16 "33 grader till 200 grader F.1"100 psi5 644 kr
ZURN QPPM12H18C-2 Pex Fördelare förmonterad 31-29 / 32 L | AA2ARV 10A637 QPPM12H18C-22 63 / 64 "CR-polymerMNPS31 29 / 32 "10 15 / 16 "33 grader till 200 grader F.1"100 psi7 053 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN QPPM12H18C Pex grenrör förmonterad 31-29/32 L
3 469 kr /enhet