NAC Power Extenders W/ 2 Wire Sync
ALTRONIX
Altronix NAC strömförlängare är kostnadseffektiva, spänningsreglerade, fjärrstyrda strömförlängare för meddelandeapparat, kretsutvidgningar och ger hjälpström för att stödja systemtillbehör. De ansluts till valfri 12V eller 24V brandlarmscentral (FACP) och har 2-trådssynkronisering, vilket gör att ljudaviseringsapparater (horn) och visuella meddelandeapparater (blixtrör) kan tystas eller inaktiveras samtidigt. Dessa UL-listade nätaggregat levererar elektroniskt reglerad och filtrerad 24 volts ström till klass B eller klass A, NAC-kretsar. 8A- och 6A-utgångsströmmarna är uppdelade mellan de fyra utgångarna för att driva NAC-enheter och kan programmeras oberoende av varandra för konstant, temporal kod 3 eller strobesynkroniseringar. I händelse av ett loopproblem meddelas FACP via styrda ingångar och vanliga problemingångar eller utgångar kan användas och styras till kontrollövervakning.
Mer information
Modell nrAL602ULADA
Harmoniseringskod8504406018
Kapslingsbredd (in.)12.00
Kapslingsdjup (in.)4.50
Kapslingshöjd (in.)15.5
Batterier krävsNej
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Utgångsström6A
TypNac Power Extender
Spänningsutgång24 VDC
Inspänning115 VAC
ArtikelNac Power Extender 6A Sync 864,9Th
UnderkategoriMaktförlängare
MaterialStål
FinishRed
Antal utgångar4