FAST FUNNEL

Fast Funnel erbjuder ett brett utbud av papperstrattar för engångsbruk, tillgängliga i olika storlekar för olika applikationer i laboratorier, garage med mera. Läs mer

Filter

Fleet och fordonsunderhåll

FF03-0140FF01-0132FF05-0120FF04-0120FF06-0120FF10-0120FF11-0120FT12-1500FT12-0750

Fleet och fordonsunderhåll Filter

trattar

Högkvalitativa engångstrattar som är utformade för att minska röra och produktförlust när du fyller små behållare som rör, flaskor eller kolvar. Tillverkad av SBS jungfru kartong och har en maximal kapacitet på 50 uns. Vissa modeller har också ett innovativt ryggstöd för handsfree-användning.

  • Engångstrattar
  • Engångstrattar
  • Engångstrattar
  • Engångstrattar+6
FAST FUNNEL

Engångstrattar

Artikel (9)

Om FAST TRATT

Dessa oljetrattar för engångsbruk har gjort hällningsuppgifter enklare och kontamineringssäkra och har minskat risken för vätskespill. Fast Funnels produktlinje inkluderar papperstrattar för bensinstationer och papperstrattar för fordon. Företaget designar även små engångstrattar som är kompakta för förvaring och som kan passa i en mängd olika öppningar.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Snabbtratts artikelnummer korsrefererar ofta till olika Trattkungen Produkter. Så om du letar efter en snabbtratt som antingen är föråldrad eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande vara tillgänglig.

Varför oss?

Vi levererar eller köper vilken amerikansk MRO-del som helst till över 60 länder över hela världen. Vi har sorterat dina MRO-krav med över 5000 varumärken att välja mellan och över 2000000 produkter i vår katalog.

Frakt & Leverans

Dessa verktyg är små i storlek och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt.

Större handelsnamn

Snabbfilter Engångsfiltertratt

Den unika designen hos Fast Filter kombinerar ett högeffektivt filter med en robust kartongtratt för att sätta ett nytt riktmärke för snabb och steril vätsketillförsel.

Industriella snabbtrattar

Industrial Fast Funnels från Trico erbjuder en enkel, praktisk och hygienisk metod att hälla. Dessa trattar är designade för engångsanvändning och är snygga och kompakta tills de lossnar från huvudet och...Läs mer 

Vanliga frågor

Vilken funktion har säkerhetstrattar?

Säkerhetstrattar är inbyggda med en automatisk stopp-tryck- och stoppfunktion för att tillåta den inre kolven att omedelbart stoppa all extra vätska från att komma in i behållaren eller tanken. De förhindrar oönskat spill och stänk och är idealiska för olika applikationer i industri- och tillverkningsenheter.