PARKER

Filter

Vattensystem

Pneumatik

Hydraulik

HVAC och kylning

Electrical

Fleet och fordonsunderhåll

Säkerhet

Lim Tätningsmedel och tejp

Kraftöverföring

Motorer

testinstrument

Handverktyg

Smörjning

Materialhantering

hårdvara

Måla utrustning och tillbehör

Svetsning

bearbetning

Utomhusutrustning

Pumps

Vattensystem Filter

Rör och slangarVisa alla

  • Sortrörsnippelsortiment
  • Mässingsrör

    Inkluderar rörnipplar för applikationer för luft, gas och vätska. Har mässingskonstruktion som kan hantera vätsketryck upp till 4000 PSI och motstå korrosion. NPT-anslutningar ger enkel installation i rörledningar. Loctite Vibra-Seal gängförsegling för läckagesäker drift

  • Slang av nylon

    Leverera säkra och flexibla vätsketransportapplikationer i begränsade utrymmen. Har nötnings-, värme- och oljebeständig nylonkonstruktion som kan hantera system med högt tryck och uppvisar låga vattenabsorptionshastigheter

  • PFA-fluoropolymerrör

    Uppvisar kemiskt inerta, luktfria, smakfria, icke-vätande och icke-läckande egenskaper som är idealiska för applikationer för vätske- och materialhantering. Se till att ingen processkontaminering överförs vid överföring av kemikalier för förbättrad produktion

  • Rör- och rörklämmor

    Utbrytarklämmor utformade för 1/2 tum jordbruks snabbkopplingar med 1-1 / 2-tums push-pull-hylsor. Push-pull-hylsor gör att kopplingen och spetsen enkelt kan kopplas bort under en brytning. Finns i enkel- och dubbelverkande ärmvarianter

  • Rörhängare och klämmor
  • Slang av polyuretan

    Flexibla, kinkresistenta slangar med medeltunga och tunga durometrar för att leverera kapacitet att hantera höga tryckbelastningar och utmärkt hydrolytisk stabilitet. Finns i flera färger för systemidentifiering och kodning

  • PTFE-slang

    Slangar med hög temperatur ger utmärkta vibrationsdämpande egenskaper vid både ljud- och ultraljudfrekvenser. Featutre fluorplastkonstruktion utformad i enlighet med AMS 3653-krav

  • Rostfritt stålrör

    Tillhandahåll läckagefria röranslutningar i instrumentbehandlingsapplikationer. Tål tryck från 3000 till 10000 psi. Tillverkad av ASTM-stångmaterial och smidiga smörjämnen. Finns i olika trådformer

  • Rörklämmor

    Designad för att minska skadliga effekter av mekanisk chock och starka vibrationer i vätskekraftsystem. Utrustad med en kudde av polypropen för att eliminera gnidning och skav som kan leda till läckage, funktionsfel och stillestånd

RördelarVisa alla

  • Taggförsedda rörbeslag

    Kompakta delar i ett stycke med påtryckningskonstruktion; används i pneumatisk vätskehantering och lågtrycksapplikationer. Finns i avsmalnande och pärlformade barb-stilar

  • Kompressionsrörsbeslag

    Lämplig för applikationer i rörsystem och elektriska ledningssystem för att ansluta två rör eller rör med varm- och kallvattenkranar. Finns i olika material och anslutningstyper

  • Flared rörbeslag

    En omfattande serie av pålitliga och läckagesäkra utloppsrörsbeslag, som lock, muttrar, armbågar, adaptrar, kopplingar och anslutningar, som används i olika hydrauliska högtrycksapplikationer. Finns i olika anslutningstyper och sexkantstorlekar för att passa olika rör

  • Inline- och utslagsfilter

    Integrerad med ett tufft, specialgjutet, utblåsningsbeständigt säte med en ryggstoppad kåpa för att minska fjäderspänningen. 100% fabrikstestad för både sprick- och återkapacitet. Finns i manliga och kvinnliga NPT-, CPI-, A-LOK-, UltraSeal-, VacuSeal-, BSP-, SAE- och Seal-Lok-varianter

  • Plaströrsbeslag

    Perfluoroalkoxy (PFA) konstruerade rörbeslag för sidoladdningstillämpningar; hög resistens mot kemikalier och extrema temperaturer. Ge en tät anslutning i UHP-halvledartillverkningstillämpningar. Finns i nippelreducerings- och plugvarianter

  • Rörbeslag av polyeten

    Parker PEFR-serie polyetenrör perfekt för pneumatiska kontroller i HVAC-system. UL 94 V-2 listad för utmärkt flammotstånd. Kan arbeta vid ett maximalt tryck på 185 PSI. Kompatibel med Parker Fast & Tite, Prestolok mässing och Dubl-Barb enheter

  • Tryck för att ansluta tillbehör för rörmontering

    Inkluderar adaptrar, service kit och ersättningsblad för push-to-connect rörbeslag. Servicekit som används för underhåll, reparation och byte av Parker-kopplingar och nipplar. Förhindra läckage och förläng kopplingens livslängd. Idealisk för luft-, hydraul- och ångpar och nipplar

  • Push to Connect rörkopplingar

    FDA-kompatibla push-to-connect-kopplingar av metall och plast med en rostfri greppring och en maximal arbetstemperatur på 200 grader Fahrenheit

  • Snabbkopplingsrörsbeslag

    Designad för att påskynda termoplastiska rör / installation av rörledningstjänster. Har svart acetalsampolymerkonstruktion som motstår ultraviolett strålangrepp och erbjuder utmärkt dimensionell stabilitet. Utrustad med en räfflad mutter för att göra det lättare att dra åt handen

FiltreringVisa alla

  • Påsfilterhus

    Filterkärl som är kompatibla med påsar i enkel- / dubbellängd för filtrering av vatten, skäroljor, lösningsmedel och kylmedel. Har en svängbult för enkel öppning eller stängning av påsen och vanliga gängade FNPT-ventilations- och avloppsanslutningar

  • Filterväskor

    Lämplig för processvätskefiltreringsapplikationer som kräver avlägsnande av fasta ämnen. Kompatibel med bläck, färger och beläggningar av industriell kvalitet inom livsmedels- och dryckesindustrin. Konstruerad och testad under de strängaste kvalitetskontrollstandarderna för att säkerställa en jämn prestanda

  • Filterpatroner

    Designad för användning i filterhöljen för att avlägsna oönskade sediment och kemikalier. Tillgängligt veckat filter, stränglindat filter, filtlindat filter och solida patronvarianter

  • Filterhus

    Lätta fartyg integrerade med svängbultar för snabb, enkel öppning och stängning. Kom utrustad med förzinkade ben för att bibehålla strukturell integritet och minska oxidationsreaktionerna på utsatta ytor

  • Filtreringstillbehör

    Inkluderar ett brett utbud av O-ringsatser och packningssatser för att ta bort, reparera och installera vattenfiltreringssystem

  • Inline-filter

    Hjälp till att skydda arbetsområden genom att stänga och isolera smittsamt och farligt material i vakuumsystem, ventiler och avgasrör. Har ett polypropenhölje för läckagefri prestanda och förhindrar aerosolkorrosion

Rörbeslag och kopplingarVisa alla

  • Mässingsrörsbeslag

    Kan uppfylla funktionskraven i SAE J530 och SAE J531 standarder. Ha ett maximalt arbetstryck på 5600 psi och är kompatibelt med koppar- och mässingsrör och järnrör

  • Rörbeslag av kolstål

    Perfekt för anslutningar av processkontroll och instrumentering i gas- och vätsketillämpningar. Finns i olika anslutningstyper i både metriska och SAE-storlekar

  • Galvaniserade rördelar

    PFA-konstruerade rördelar för att ge läckagesäker drift vid sidoladdning och vibrationer, med hög resistens mot kemikalier och extrema temperaturer. Inkluderar bussningar, pluggar, armbågar, kopplingar, nippelreducerare, nipplar, tees & honreducerare

  • Rörkopplingar

    8200-serien dubbla avstängning, snabba rörkopplingar för anslutning av kopplingar och nipplar. Push-to-connect-mekanism för enkel installation. Har låskulor för säker passform och stålkonstruktion för att klara ett maximalt tryck på 3000 PSI. Finns i NPSF- och ORB-anslutningsändar

  • Rördelar i rostfritt stål

    Korrosionsbeständiga adaptrar, pluggar, armbågar och tees med en maximal arbetstemperatur på 1200 grader Fahrenheit. Perfekt för användning med vatten, naturgas, hydraulolja och kryogena gaser

Stäng av ventilerVisa alla

  • kulventiler

    Parkerventiler utformade för att upprätthålla och reglera vätskeflöde med hög volym och högt tryck. Finns i rostfritt stål, PFTE och mässing och i olika anslutningstyper

  • Dränera tuppar

    Integrerad med antingen interna eller externa säten som är lämpliga för lågtrycksapplikationer med gas, olja och vatten. Har en handdragningsmekanism för att ge en metall-till-metall-tätning och inbyggd kroppsstil med gängade anslutningar och ett teehandtag

  • Instrumentventiler

    Konstruerad för att uppfylla kraven i ANSI / ASME B16.34-standarderna. Har en tvådelad kropp med minimala läckagevägar och en flytande boll med dynamiska svarsäten. Underlätta den inneboende självavlastningsmekanismen och den integrerade kompressionsstilen för att eliminera avsmalnande gängor och gängförseglingar

  • Pluggventiler

    Erbjud positiv avstängning, hög flödeskapacitet och snabb kvartsvarvning i en kompakt, barstock-kaross. Har ett patenterat utblåsningsbeständigt säte för pålitlig tätning vid ett brett spektrum av arbetstryck, vanligtvis ovanligt i allmänna pluggar

Tryck- och temperaturreglerventilerVisa alla

  • Överflödiga flödesventiler

    Kan hantera tryck från 10 till 3500 psig. Kan installeras antingen mellan en högtryckskälla vid inloppet och en tryckregulator, eller i lågtrycksledningar och en processkammare

  • Tryckregulatorer

    Integrerad med trådlös design och låg intern volym för att minska partikelgenerering respektive spolningstid. De rörliga komponenternas täta toleranser och snäva inriktning minimerar hysteres och förbättrar livslängden

  • Avlastningsventiler

    Använd en kvartvarvsmekanism med en skiftnyckel för att säkerställa en tät tätning upp till märketrycket. Har en sexkantig lock för att underlätta fingertät eller skiftnyckel och en krympad keps för att motstå oavsiktlig demontering

FlödesreglerventilerVisa alla

  • Manuella membranventiler

    Perfekt för halvledare, ultrarent vatten och aggressiva kemiska eller gasapplikationer. Har en gjuten PFA-kropp med precisionsbearbetade tätningsområden för högre kemisk beständighet och PTFE-membran för utmärkt flexibilitet, hög livslängd och mindre stillestånd

  • VVS-nålventiler

    Designad för reglering av vätskor i process-, kraftgenererings- och instrumentapplikationer. Begränsa eller tillåt vätskeflödet med en smal nålformad kolv som passar i ett koniskt säte

  • Pneumatiskt manövrerade membranventiler

    Konstruerad för användning i mycket rena halvledare, ultrarent vatten och aggressiva kemiska bearbetningsapplikationer. Har en gjuten PFA-kropp med precisionsbearbetade ytor och bearbetad och modifierad membran i ett stycke för överlägsen flexibilitet

Magnetventiler och spolarVisa alla

  • Pilot magnetventiler

    Designad för att kontrollera vätskeflöde och tryck i hydrauliska system. Idealisk för fjärrstyrning av ventiler i normalt stängt eller öppet läge tills en elektrisk signal passerar. Kan ge en maximal flödeshastighet på 15 liter / minut

  • Magnetventilspolar

Kontrollera ventiler och backflödesförebyggareVisa alla

  • Kontroll- och fotventiler

    Konstruerad för att förhindra att det omvända flödet av varmt eller kallt förorenat vatten tränger in i dricksvattenförsörjningen. Finns i rostfritt stål, acetal-harts sampolymer, mässing, Kynar och PTFE varianter

  • Flödeskontrollventiler

Ventilställdonskåp och tillbehörVisa alla

  • Ventiltillbehör

    Patronventilspolar konstruerade för hydrauliska, pneumatiska och elektromagnetiska enheter. Parkers superspolar med dubbla ledningar med ledningar för en tillförlitlig anslutning. Lastbilar finns i nylonvarianter och nylonvarianter

Rotationsvrid- och expansionsfogarVisa alla

  • Rotationsfogar och fackföreningar

    Finns i 3000 och 5000 PSI tryckvärden. PS-serie svängbara armbågar utformade för fullt flöde och minimalt tryckfall samtidigt som slangarna skyddas mot fel. Funktion förzinkad stålkonstruktion och fluorkolförsegling för läckagesäker drift

Om PARKER

Parker Hannifins omfattande katalog innehåller högkvalitativa mässingskopplingar och ventiler, slangar och kopplingar av gummi och termoplast, rörkopplingar, snabbkopplingar och olika monteringsverktyg för hydrauliska och pneumatiska applikationer. Parkers kulventiler upprätthåller och reglerar vätskeflödet med hög volym och högt tryck och har en lättmanövrerad spak för en säker kvartsvarvsdrift.
Parker Fittings-katalogen omfattar Intru-Lok-kopplingar, EO-kopplingar, Triple-Lok-kopplingar, Ferulok-kopplingar, EO-2-kopplingar och Seal-Lok-kopplingar. Märkets Seal-Lok-kopplingar ger motstånd mot vibrationer och övervridning. De har en platt tätningsyta och en patenterad Trap-Seal-design, vilket gör detta idealiskt för applikationer i högt tryck, vibrationer och impulsiva miljöer.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vid föråldrade eller slutsålda delar Raptor Supplies Erbjuder även en alternativ lösning från andra hydrauliska kopplingar och ventilmärken, som Dixon, Apollo, Milwaukee Valves, Spears Valves, GF Piping Systems, Banjo, Plast-O-Matic, Texas Pneumatic Tools och Speedaire. Du kan matcha korsreferensen eller helt enkelt sätta delattribut i vårt sökfält.

Frakt & Leverans

Parkers beslag är små i storlek, låg vikt och levereras i ärmar eller små lådor. Tänk på att vissa parkeringsartiklar levereras i en förpackningsstorlek om 5 eller 10 stycken. Små mängder Parker -produkter skickas via kurir.

Större handelsnamn

PARKER Konkurrensfördelar

Parker Suparcase ytbeläggning (ferrule-härdning):

  • Appliceras på den bakre hylsan, som sedan bildar ett kolmättat ytskikt genom att ändra det passiva oxidskiktet
  • Förbättrar korrosionsbeständigheten och hårdhetsgraden för rostfritt stål STM 316
  • Kräver inte höga temperaturer
  • Tätar de flesta aggressiva vätskor och kemikalier för att motstå inre och yttre korrosion
  • Tillåter upprepad demontering och montering utan förlust av tätningsintegritet
  • Gör ytorna släta och felfria
  • Säkerställer korrekt smörjning mellan delarna

Parker ToughShield 1000-beläggning (TS1000):

  • Befria dina stålbeslag från rödrost i upp till 1000 timmars kontinuerlig användning
  • Industriklass, patenterad zink-krom-6-plätering sägs bekämpa korrosion 13 gånger bättre än de nödvändiga SAE-kraven
  • Perfekt för rördelar och adaptrar
  • Kämpar mot:
    1. Potentiella läckor
    2. Systemförorening
    3. Felaktig funktion hos angränsande komponenter (ventiler, pumpar och cylindrar)
    4. Påskyndad korrosion av angränsande komponenter

Parker FastSeal:

  • Gör snabba och läckfria röranslutningar utan att behöva lödning eller flänsutrustning
  • Parkers robusta bettring och innovativa tätningsdynamik skapar en robust slanganslutning
  • Par med Seal-Lok ORFS-kopplingar eller konverterar enkelt befintliga anslutningar till ORFS-konfiguration
  • Överensstämmer med SAE J1453 och ISO 19879 standarder

Vanliga frågor

Var är Parker Hannifins huvudkontor?

Parker Hannifins huvudkontor ligger i Mayfield Heights, Ohio, i Greater Cleveland (med en postadress i Cleveland). Det grundades 1917 och har noterats på NYSE sedan 9 december 1964.

Var kan man köpa Parker beslag?

Raptor Supplies erbjuder hela katalogen med Parker-beslag med pålitliga läckagefria anslutningar som överträffar de tuffaste miljöerna. Den innehåller Intru-Lok-kopplingar, EO-kopplingar, Triple-Lok-kopplingar, Ferulok-beslag, EO-2-beslag, Seal-Lok-kopplingar, rördelar och portadaptrar.

Vad händer om jag inte kan hitta Parker Hannifin-produkten jag behöver online?

Om du har ett Parker Hannifin -objekt behöver du, till exempel en slang, koppling eller snabbkoppling, bara skicka oss en bild på din befintliga produkt eller skicka en länk eller skärmdump av Parker -objektet som krävs. Vårt team kommer att svara och erbjuda rätt produkt.

Gör Parker AN / AS -rördelar?

Parkers rördelar och adaptrar överensstämmer med SAE, inte AN/AS -standarder. Dessa beslag kan implementeras för markstöd men kan inte användas för applikationer i luften.

Vad är standardplätering som används av Parker på sina beslag?

Parkers rördelar och adaptrar har en egen zink-krom-6-fri plätering, kallad ToughShield 1000. Den erbjuder upp till 1000 timmars rostskydd mot korrosion och förhindrar också att korrosion sprider sig till de intilliggande större komponenterna (ventiler, pumpar, etc) i systemet.

Vilka Parker -kopplingar ska användas för att förhindra korrosion i jordbruket?

Parker erbjuder XTR Coating som bekämpar korrosion orsakad av kvävebaserat gödningsmedel. XTR -beläggning finns på rörkopplingar och adaptrar, samt slangbeslag, på begäran. För att få en offert, kontakta Raptor Supplies.

Har Parker rördelar och adaptrar för alternativa bränslen som CNG, LNG, LPG och H2?

Absolut, Parker Seal-Lok O-ring Face Seal-kopplingar har separata produktlinjer tillgängliga, särskilt för CNG, LNG, LPG eller H2 alternativa bränsletillämpningar.

Erbjuder Parker O-ringar med högre temperatur?

Ja, Parker tillhandahåller O-ringar med hög temperatur 90 durometer FKM (fluorkol) som har en temperatur på -15 till 400 grader Fahrenheit.

Varumärkesexklusiva produkter