Pistol Grip Style Air Impact Wrenny, Moment Range: 50 to 450 ft.-lb.
CHICAGO PNEUMATISK
Mer information
Modell nrCP749
Harmoniseringskod8467115040
Max. Bultkapacitet5 / 8 "
Husets materialAluminiumgjutning
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid5.5
Slag per minut1320
CFM @ Full belastning22.0
DutyAllmänt
Gratis hastighet6400 rpm
Hantera materialAluminiumgjutning
Hantera typPistolhandtag
Max. Vridmoment625 fot.lb.
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypRinga
Square Drive Storlek1 / 2 "
StilPistolhandtag
Moment Range50 till 450 ft.-lb.
ArtikelLuftimpulsnyckel