Tidsfördröjningsreläer, 24VAC, Silverlegeringskontakter
DAYTON
Dayton-tidsfördröjningsreläer används för att styra öppning/stängning av kontakter i en enhet vid en specifik tidpunkt. Dessa enheter har funktionen "på fördröjning" för att styra drift (på/av) av enheten med minsta och maximala tidsinställningar från 0.1 sek till 100 timmar, respektive. De kommer integrerade med silverlegeringskontakter för utmärkt termisk och elektrisk ledningsförmåga och har insticksmontering för en säkrare och säker anslutning. Välj från ett omfattande utbud av dessa fyrkantiga tidsfördröjningsreläer, tillgängliga DPDT- och 4PDT-kontaktformuläralternativ.
Mer information
Modell nr1EJN4
Harmoniseringskod9107008000
Hz50/60
Spole VA-betyg1.7
Spolvolts24 VAC
KontaktmaterialSilverlegering
Funktion Vid fördröjning
Max. Tidsinställning100 timmar
BastypFyrkant
Min. Tidsinställning0.1 sek.
MonteringAnsluta
Antal funktioner1
ArtikelTidsfördröjningsrelä