Vinkelvisningar
DAYTON
Dayton vinkelskruvar monteras ständigt på bearbetningsbord för att placera och hålla arbetsstycken under bearbetning. Även känd som arbetshållarskruvar, de har en bred bas som erbjuder ett stabilt fäste och breda käftar med stor yta för att klämma fast arbetsstycken. De har anpassningsbara käftar som kan öppnas och stängas för att öka och minska klämkraften. Välj från ett brett utbud av dessa skruvstäd, tillgängliga i vinkel- och tappbasalternativ.
Mer information
Modell nr4 07TKXNUMX
Harmoniseringskod8205700060
Käftböjning0.004 "@ 4000 lbs
KäftplattaKvadrat till 0.002 "
Käftöppning2279511
Säng / basParallellt med 0.004 "
ArtikelVinkel Vise