Avgasfläktar med direktdrivning, 12 tums bladdiameter
DAYTON
Daytons avgasfläktar drar ut lukt, fukt och ångor från insidan till utsidan av en ventil i lager och kontor. De har galvaniserad stålkonstruktion med 3/4 aluminiumbladiga propellrar för korrosionsbeständighet, hållbarhet. De kan motstå en maximal omgivningstemperatur på 104 grader F och har direktdrivna motorer med klass B-isolering för direkt anslutning till fläkten genom axlar eller axlar, vilket ökar energieffektiviteten. Välj från ett brett utbud av dessa frånluftsfläktar, tillgängliga i luftflödeshastigheter på 1286 och 1589 CFM vid 0-tums statiskt tryck.
Mer information
Modell nr10D971
Harmoniseringskod8414596090
Intagsskydd nr.1WBT8
Hz60
Galvaniserad vägglucka nr.1C742
Fulllastförstärkare3.1/1.6
RammaterialGalvaniserad
RamfinishGalvaniserad
Vägglucka av glasfiber nr.5C211
CFM @ 0.375-in. SP1007
CFM @ 0.125-in. SP1432
CFM @ 0.000-in. SP1590
Bearing TypeBoll
Aluminium vägglucka nr.4C556
Max. Omgivningstemperatur104 F
MotorhöljeHelt sluten luft över
ArtikelFrånluftsfläkt
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.11.4
Watt186
Spänning115/230
Venturi Djup2-1 / 2 "
TypKommersiell direktdrift
VarvtalsregleringNej
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.12.0
Motor HP1/4
PropellermaterialAluminium
Propeller Dia.12 "
Fas1
Antal Blades4
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Motorvarvtal1750
MotorisoleringKlass B
CFM @ 0.250-in. SP1220