NT-serien, 4PDT vippströmbrytare
HONEYWELL
Mer information
Modell nr4NT1-1
Harmoniseringskod8536509040
Rekommenderad användningFlyg- och saxliftar, Truckmonterade teleskoplastare, Kranar och konstruktion, Jordbruk och materialhanteringsutrustning, Fabriksgolvstyrenheter, Tillverkare av verktygsmaskiner
StälldonfärgSilver
AC-kontaktbetyg0.5A till 15A @ 0.5V till 277V
Driftstemp. Räckvidd-85 grader till 160 grader F.
Ställdonets längd0.68 "
Kontaktformulär4PDT
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Monteringshål0.5 "Dia.
Antal anslutningar12
Stamlängd0.47 "
VäxelfunktionPå / Av / På
TerminalerSkruva
ArtikelBrytare
DC-kontaktbetyg0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A till 20A @ 0.5V till 28V
StälldonstilStandard spak
Stam Dia. och trådstorlek15 / 32-32UNS