Varitrak (r) Stål öppen bult
KABELSCHLEPP
Mer information
Modell nrS1800-12.00-RMS-320-2v5
Harmoniseringskod8431390010
StilÖppen
Frame StayBult i Alum Bar
ArtikelKabel- och slanghållare
TypVaritrak (R) kraftigt stål
Utanför bredd14.44 "/ 366.8 mm
Antal länkar9
Slinglängd67.91 "/ 1725 mm
Loop Höjd30.71 "/ 780 mm
Länk till Link Pitch7.09 "/ 180 mm
Höjd5.51 "/ 140 mm
TvärstångsmaterialAluminium
Kavitetsbredd12 "/ 304.8 mm
Böj Radius12.6 "/ 320 mm
Kavitetshöjd4.29 "/ 109 mm