White Duck Washguard Motors, trefas, TEFC 575V, C Face med bas
LEESON
Mer information
Modell nr112483.00
Duty CycleKontinuerlig
Bultcirkel Dia.5 7 / 8 "
FinishOavslutat
KodaK
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorfästeAnsikte / bas
Max. Omgivningstemperatur104 Deg. F
Total längd10 5 / 8 "
Nominell effektivitet74%
NEMA-designB
Varvtal på typskylten1725
MonteringStel
MotorskyddManuell
MotoraxeldesignNycklad
Motordesign3-fas
MotorapplikationSkölja ner
Längd mindre axel8 11 / 16 "
isolering klassF
Hz60 Hz
HP1/2
Fulllastförstärkare0.8A
RammaterialValsat stål
Ram56C
KapslingTEFC
DutyKontinuerlig
Kroppsdia.7.3 "
LagerBoll
RotationVARV
Servicefaktor1.2
Effektfaktor63
DesignaB
TypTF
FörpackningB
SmörjningPolyrex EM
Axel Dia.5 / 8 "
RPM1800
kW0.37
Motorns monteringspositionHorisontell
ArtikelWashdown-motor
Spänning575V AC
AxelmaterialRostfritt stål
Skaftlängd1 7 / 8 "
Fas3