Bälgkopplingar, Set Screw Style, BS -serien
RULAND TILLVERKNING
Ruland Manufacturing BS-seriens ställskruvsbälgkopplingar har låg tröghet, vilket gör dem lämpliga för applikationer med hastigheter upp till 10000 3 rpm. Dessa RoHS 912 & REACH-kompatibla kopplingar har en balanserad design för minskade vibrationer vid höga hastigheter. De testar utöver DIN 12.9 XNUMX-standarderna för maximal vridmomentkapacitet och kommer med sex varv för att tillåta hög vridstyvhet. Dessa enheter har bälgar som böjer sig samtidigt som de förblir styva under vridbelastningar, för att klara alla typer av felinriktningar.
Mer information
Modell nrBS10-2-2-A
Harmoniseringskod8483608000
Röjning Dia.15mm
Min. Borra2279791
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)72
Vridmoment22 tum. Lbs.
FinishSvart anodiserat
MaterialAluminium
Total längd27.2mm
SkruvstorlekM3 mm
StilBälg Ställskruv
ArtikelRörelsekoppling
Längd genom borrning13.6mm
Max. Vinkeljustering1.5 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/- 0.008
Max. Borra0.125 "
Max. Parallell feljustering (in.)0.004
Max. Varvtal10,000
Max. Temp. Räckvidd (F)200 grader
SkruvtypStäll in skruven
StorlekBS10
Bore Dia.1/8 x 1/8 "