Sedan 1969 har Absocold, en division av Indoff Inc, tillverkat kompakta kylprodukter för gästfrihet, myndigheter, universitet och bärbara applikationer. Deras katalog innehåller kylskåp, frysar, mikrovågsugnar, tillbehör och mer. Märkets två-dörriga kyl-frysar passar in i trånga utrymmen för förvaring av färska livsmedel i kylskåp och långvarig nollgradig förvaring i frysar. Dessa enheter använder icke-brandfarliga R134A-köldmedier och 245F-skummedel med automatisk avfrostning / frostfri drift för kylning av lagrade föremål. De har eurorunda dörrar med handtag som kan svängas upp eller stängas vändbart och automatiska innerbelysning för synlighet av förvarade föremål i svagt upplysta områden. Dessa enheter är integrerade med genomskinliga grönsaks- / fruktkris i full bredd med glaslock, justerbara trådhyllor och kyl- och frysdörrställ med 2-liters flaskfack för förvaring av lättfördärvliga föremål. Alla Absocold -produkter är ISO 9000- och ISO 14000 -certifierade, UL -listade och överensstämmer med ANSI / AHAM -volymbetyg och hyllområde.
Vi levererar och levererar till mer än 60 länder inklusive UAE, Saudiarabien, Singapore, Malaysia och Indonesien. Du kan antingen nå oss via telefon, livechatt, WhatsApp eller skicka formuläret på denna sida för att få motsvarande del du behöver idag!
Vårt kundsupportteam svarar inom 30 minuter!