Akron Brass erbjuder ett brett utbud av brandbekämpningsutrustning och belysningslösningar för brand- och räddnings-, transport-, petrokemisk-, marin- och gruvindustrin. Akron mässingskatalogen innehåller munstycken, ventiler, mätare, kommunala monitorer, sladdrullar, beslag och torn. Varumärkets UltraJet-sprutmunstycken är lämpliga för sprutning av vatten / skum i stora volymer (118 - 297 gpm) och vid låga tryck (50 psi) för brandbekämpning. Dessa CE-certifierade munstycken har texturerat stötfångare med full grepp och vridmekanism för att ändra sprutmönster mellan slät hål, bred och smal dimma. De har reflekterande etiketter och spärrar för att hjälpa till med mönsteridentifiering och pistolgreppshandtag för maximal kontroll och utmattningsminimering. Välj bland en rad ovannämnda produkter, tillsammans med olika fästen, skiftnycklar och ljussatser Raptor Supplies.
Vi levererar och levererar till mer än 60 länder inklusive Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Singapore, Indonesien och Malaysia. Du kan antingen nå oss via telefon, WhatsApp, chatt eller skicka formuläret på den här sidan för att få motsvarande del du behöver idag!
Vårt kundsupportteam svarar inom 30 minuter!