CET PUMPS

CET Fire Pumps Mfg erbjuder bärbar pumputrustning och brandsläckningslösningar för tillverknings-, gruv- och olje- och gasindustrin. Dess omfattande katalog inkluderar avvattning, hög volym, flytande, högtrycks-, mellanklass- och handbilspumpar, skumsläp, borstbilar och segelflygpaket. Varumärkets bärbara handbilspumpar är lämpliga för brandsläckningsoperationer och har en encylindrig fyrtakts bensinmotor med manuell rekylstart för att leverera flöde upp till 35 gpm vid 125 psi. Dessa lättviktscentrifugalpumpar i aluminium ger dubbla vätskor vid högt tryck och har en självansugande funktion för att övervinna luftbindning och pneumatiska däck för bärbarhet på arbetsplatsen. Välj bland ett brett utbud av handbilspumpar och slädenheter på Raptor Supplies.
Kunder som söker efter enskilda delar och byten kan leta efter modell, artikel eller korsreferensnummer på Raptor Supplies. Vi erbjuder också direkta alternativ för olika gamla och utgångna produkter, utan minsta orderkvantitet som krävs för att göra beställningar.

Vårt kundsupportteam svarar inom 30 minuter!

Offert

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning
Vi är tillgängliga från måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.