CHAMPION DISHWASHER

Champion tillverkar diskmaskiner för användning i kommersiella livsmedelstjänster som restauranger, kaféer, bagerier och matsalar. Deras katalog innehåller diskmaskiner för transportörer och dörrtyp, glasbrickor och mer. Märkets underbänksdiskmaskiner passar under bänkskivor för att diska smutsad disk och glas med vatten som pumpas av motorer. De har konstruktion i rostfritt stål för korrosionsbeständighet och hållbarhet, toppmonterade reglage för enkel åtkomst till kontroller och dörrar med säkerhetsbrytare för att automatiskt stoppa tvättcykeln när dörren öppnas. Dessa diskmaskiner kommer med flera valfria säkerhetsfunktioner som värmeskydd för lågvattentank för att förhindra överhettning av enheten vid drift med delvis eller ofyllda vattentankar och StemSure mjukstartssystem för att skydda ömtåliga varor från att gå sönder eller flisas.
Vi levererar och levererar till mer än 60 länder inklusive Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Singapore, Indonesien och Malaysia. Du kan antingen nå oss via telefon / WhatsApp / livechatt eller skicka formuläret på den här sidan för att få motsvarande del du behöver idag!

Vårt kundsupportteam svarar inom 30 minuter!

Offert

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning
Vi är tillgängliga från måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.