Circul-Air Corp är en ledande tillverkare av rengörings-, desinfektions- och torkutrustning som ofta används av brandmän och förstahanterare. Dess omfattande katalog innehåller brickor, torktumlare och förvaringsställ för slangar och växlingsväxlar. Circul-Air Roto Jet-slangbrickor är utformade för att eliminera resursförbrukande sysselsättning med manuell tvättning av slangen för att avlägsna lera, grus, glas och andra potentiella toxiner och cancerframkallande ämnen. Dessa slangbrickor har en integrerad 60-liters blötläggningstank för att underlätta applicering av tvättmedel, balsam eller andra önskade desinfektionsmedel på plats. De levereras med en 120 V strömkontakt och en enkel att använda 3/4 tums vattenanslutning.
Vi levererar och levererar till mer än 60 länder inklusive UAE, Saudiarabien, Singapore, Malaysia och Indonesien. Du kan antingen nå oss via telefon, livechatt, WhatsApp eller skicka formuläret på den här sidan för att få motsvarande del du behöver idag!
Vårt kundsupportteam svarar inom 30 minuter!