Utbytbara kärnnyckelsystem
Dessa system möjliggör ett snabbt byte av låset (om behov uppstår). De möjliggör även byte utan att ta bort hårdvaran från dörren och möjliggör enkel omnyckel.
Sedan 1839 har Corbin, ett företag i ASSA ABLOY-koncernen, tillverkat lås och utrustning för lagring, tillverkning, hotell, hälsovård och detaljhandel. Varumärket har sitt huvudkontor i Berlin, Connecticut, USA. Läs mer
Varumärkets katalog omfattar grad 1 instickslås, Corbin dörrlås och hårdvara, cylindriska lås, utgångsanordningar, dörrkontroller, nyckelsystem och elektromekanisk hårdvara och tillträdeskontroll. Corbin-lås har hållbara, tunga inre delar, vilket gör dem idealiska för användning i kommersiella och industriella miljöer. För serverrum och högsäkerhetsområden, Corbin Russwin instickslås passar till räkningen, tack vare deras snabba vändbara spärrbultar, säkerhetslister i rostfritt stål, avsmalnande kanter och Torx-stift-manipuleringssäkra skruvar.
Corbin Russwin artikelnummer korshänvisar ofta till olika Bataljon Produkter. Så om du letar efter ett Corbin-lås som antingen är föråldrat eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande vara tillgänglig.
Dessa lås är små i storleken och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt.
Dessa tumsvängar används för att tillfälligt låsa dörren från ena sidan och har en helt metallkonstruktion för att minimera enhetens slitage vid upprepad användning. De har förborrade hål, vilket möjliggör påskruvning ...Läs mer
Dessa spakar är installerade på tunga dörrar för in- och utgång. De har en design i ett stycke för utökad hållbarhet och strukturell styrka. Dessa spakar är helt i metall för att förhindra slitage...Läs mer
Dessa system möjliggör ett snabbt byte av låset (om behov uppstår). De möjliggör även byte utan att ta bort hårdvaran från dörren och möjliggör enkel omnyckel.
Användare bör separera rosetten och måste trycka den framåt från utsidan för att dra ut låsenheten ur dörren.
Corbin-lås kan omnyckels med hjälp av speciella kontrollnycklar. Dessa kontrollnycklar är lämpliga för att ta bort och installera kärnan.