DURA-SHELF

Filter

Materialhantering

Pneumatik

Materialhantering Filter

Hyllor och förvaringsställVisa alla

  • Bulkförvaringsställ

    Designad för att erbjuda organiserade HAZMAT-lagringslösningar i industriella lager, anläggningar och verkstäder. Har styva, högdensitetspolyetenpaneler för hantering av laster på upp till 5280 lb och ger kemisk beständighet. Finns i höjdvarianterna 27, 51 och 75 tum

  • Racktillbehör

    Inneslutning och massiva panelfack som används för att hålla material åtskilda och förhindra skador på föremål som lagras i de nedre hyllorna eller i intilliggande fack

  • Hyllutrustning

    Omfattar 24 och 36 tum djupa massiva topphyllor avsedda att användas som ersättningsenheter för skadade hylltoppar

Förvaringsfack och behållareVisa alla

  • Lådor och lådtillbehör

    Dunnage-Cube förvaringsblock av återvunnen plast som är utformade för att staplas och kopplas i olika konfigurationer för att fylla trånga eller udda formade utrymmen. Utrustad med ett unikt ytlåssystem för att förhindra blockförvrängningar

Om DURA-SHELF

DuraShelf, en produktlinje av SPC Industrial, är en ledande leverantör av plasthyllsystem av industriell kvalitet. Produktserien inkluderar bulkförvaringsställ, inneslutningsfack, massiva paneler, topphyllor och dunnage-kuber. De kemikaliebeständiga förvaringsställen för platta / solida toppar från DuraShelf kan enkelt hantera laster upp till 5280 lb och är en idealisk lösning för HAZMAT-lagring. Dessa förvaringsställ är gjorda av HDPE och innehåller upp till fyra hyllor, var och en med en maximal lastkapacitet på 1320 pund. Varumärket erbjuder också ett brett utbud av formade HDPE-inneslutningsbrickor som är lämpliga för allmän lagring och för användning med lättantändliga, reaktiva (eller oxidationsmedel) ) och giftiga material.

Varumärkesexklusiva produkter