JOHN GUEST

John Guest är en ISO 14001-certifierad ledande tillverkare av hållbara instickskopplingar och rör- och plaströrsystem. Företagets högkvalitativa produkter är idealiska för användning i tryckluftssystem, vattenreningssystem och dryckesautomater. Läs mer

Filter

Vattensystem

HVAC och kylning

Vattensystem Filter

Stäng av ventilerVisa alla

  • Kran- och försörjningsstoppadaptrar

    Kran- och stoppadaptrar som ofta används i omvänd osmos, filtreringssystem och istillverkare. Erbjud snabb urkoppling utan verktyg

  • Vattenförsörjningen slutar

    Pålitliga tillförselstopp med flera och kvart varv används för bekväm avstängning av vattentillförsel till en toalett eller en apparat som en diskmaskin. Finns i push-fit och MNPT utlopp och inloppsstorlekar upp till 3/8 tum

RördelarVisa alla

  • Push to Connect rörkopplingar

    Snabbkopplingsadaptrar, kontaktdon, rörstöd, kopplingsadaptrar, avdelare, armbågar och tees som används för att ansluta luft- eller vattenledningar utan användning av verktyg

Kontrollera ventiler och backflödesförebyggareVisa alla

  • Kontroll- och fotventiler

    Förhindra att vätskor flyter i fel riktning och lämpar sig för dricksvatten, pneumatik, omvänd osmos och fiberoptiska applikationer. Finns i storleksintervallet 1/4 - 5/16 tum

Om JOHN GUEST

John Guest Fittings-katalogen inkluderar vattenförsörjningsstopp, tryck-för-anslutningsrörkopplingar, back- och fotventiler, kopplingar och stoppventiladaptrar. Push-fit Kontrollera ventilerna av John Guest används ofta för att underlätta vätskeflöde i en riktning och för att förhindra tillbakaflöde av vätska. Dessa Super Speedfit Acetal enkla backventiler är lämpliga för användning med rör av polyeten, nylon, polyuretan, mässing, koppar och mjukt stål. De tål ett maximalt vattentryck på 150 psi och kan enkelt arbeta vid temperaturer upp till 167 grader Fahrenheit. Företaget erbjuder också fasta armbågar lämplig för dricksvätskor och rent vatten. Dessa 90-graderskopplingar är idealiska för användning i trånga utrymmen och har acetalsampolymerkonstruktion för maximal hållbarhet och korrosionsbeständighet.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

John Guest MPN korsar individuella referenser till motsvarande Alpha Fittings, Dayton och Dixon modellnummer för rörkopplingar och ventiler. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande John Guest-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa John Guest-produkter finns i små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

ProLock beslag

Dessa beslag är lämpliga för installation i vattenavhärdare/konditioneringssystem. De har en hylsa med tänder i rostfritt stål som ger en gripande effekt när de är helt insatta och har ett O...Läs mer 

Speedfit beslag

Dessa kopplingar skapar en säker och läckagesäker anslutning mellan rören. och har en unik låsmekanism som säkerställer en tät anslutning mellan rören. De har högkvalitativ plastkonstruktion...Läs mer 

SharkBite PEX-rör

Dessa rör är idealiska för industriella och kommersiella installationer för ombyggnad eller reparationsapplikationer. De är gjorda av polyeten för att erbjuda överlägsen flexibilitet, klor- och UV-beständighet och th...Läs mer 

Vanliga frågor

Vad är tvärbindande PEX-slang?

PEX-slangen genomgår en tvärbindningsprocess som förbättrar materialets egenskaper, vilket gör det motståndskraftigt mot värme, tryck och kemisk nedbrytning.

Hur kopplar man/kopplar man bort en ProLock-koppling till ett rör?

  • Kapa röret med en kopparrörsskärare. Ta bort alla grader och vassa kanter.
  • Sätt in röret helt i kopplingen.
  • Vrid låslocket medurs (i 90 grader) för att låsa läget. Den korrekta positionen kan bestämmas av det hörbara klicket och indikatormarkeringarna.
  • För att koppla bort, gör systemet trycklöst och vrid låskåpan ett kvarts varv moturs. Tryck nu ned hylsan mot kopplingen och ta bort röret.

Vad är användningen av vattentillförselstopp?

Vattentillförselstopp, även känd som avstängningsventiler, är enheter som används för att kontrollera vattenflödet. De inkluderar ett handtag som används för att kontrollera vattenflödet eller isolera tillförseln till en specifik zon. Dessa stopp är vanligtvis gjorda av acetal, mässing eller rostfritt stål.

Varumärkesexklusiva produkter