Railhead Gear, en division av Railhead Corporation, är en tillverkare och distributör av lokomotiv-LED och LED-varningsljus och utrustning för järnvägsindustrin. Dess omfattande produktsortiment omfattar lokomotiv LED-lampor, säkerhetsljus, blåljus, pannlampor, ficklampor, handskar, arbetsljus och batterier. Märkets säkerhetslampor är IP67-klassade och har en stöttålig, kylflänsdesign för att säkerställa lång LED-livslängd. Dessa lampor kan avge upp till 1300 lumen vid 10 - 65 VDC och kan installeras på fram- eller baksidan av alla gaffeltruckar för att varna fotgängare om gaffeltruckar som går in i blinda hörn och lämnar släp. Railhead Gear arbetsljus är värmechockbeständiga och har en vattentät förseglad enhet som klarar tuffa miljöer. Dessa robusta lampor har en ljusavkastningskapacitet på 2900 - 5100 lumen vid 9 - 64 VDC och är lämpliga för användning i terrängfordon, såväl som inom jordbruk, konstruktion, avfallstransport, gruvdrift, järnväg och marina aktiviteter.