LIXER TOOLS

Lixer Tools tillverkar industristandardiserade kalibreringsverktyg för tillverkning, konstruktion, träbearbetning och andra liknande applikationer som kräver hög precision. Med huvudkontor i Lindon, Utah, USA, innehåller märkets katalog NIST-kalibrerade bänkrutor, kalibreringsstationer, standard- och metriska mätband och laserljuskalibreringsverktyg. Lixer Master kalibreringsverktyg för måttband har en mätblocksnoggrannhet på +/- 0.0005 tum och är perfekta för att upptäcka eventuell förlängning eller förkortning av måttband. De är gjorda av 303 rostfritt stål för att klara tuffa industriella miljöer och har blästrad satinfinish för att underlätta visning. Dessa kalibreringsverktyg har två parallella linjer som löper över hela längden för enkel inriktning av måttbandsbladet. Lixer S kalibreringsverktyg har laserlinjer på 100 millimeter och 6 tum för att kontrollera tryck- och dragmåtten på tejpen. De är gjorda av hård svartanodiserad aluminium och har en noggrannhet på +/-0.002 tum.
Kunder som söker efter märkets mätbandskalibreringsverktyg kan leta efter modell, artikel eller korsreferensnummer på vår webbplats. Vi köper också direkta alternativ för olika gamla och utgående produkter utan någon minsta beställningskvantitet som krävs för att lägga beställningar.

Vårt kundsupportteam svarar inom 30 minuter!

Offert

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning
Vi är tillgängliga från måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.