NEWBORN

Filter

Pneumatik

710AL-12710AL-30

Lim Tätningsmedel och tejp

MX-03307377JG-2BRP-10SW-1CG-1102DMX-02P-83-5-42830A30850A75

Måla utrustning och tillbehör

620-AL-ORANGE960-GTR211-HTS288-HTR373-XSP632-GTS620-AL-BLUE620-AL-GREEN624-GTS620-AL-BLACK77620-AL-RED

Pneumatik Filter

Air Caulk -vapen

Har ett snabbt byte av aluminiumfat och nippel för att pressa ut material från patroner med 1/4 och 1/10 gallon och en justerbar lufttrycksregulator för maximal kontroll över materialflödet. Perfekt för användning med mycket högviskösa material. Maximalt tryck på 100 psi

Om NEWBORN

Newborn-katalogen inkluderar tätningspistoler i bulk-/korv-/patronspärrstångsmodeller och epoxiapplikatorer. Nyfödd luftdriven pneumatisk tätningspistoler har en snabbbyte av aluminiumpipa och nippel som tillåter extrudering av material från 1/4 och 1/10 gallon patroner genom att snabbt byta fat. Dessa pistoler är utrustade med en justerbar lufttrycksregulator som ger kontroll över materialflödet och en lufttömningsventil för att stoppa flödet omedelbart. De erbjuder ett maximalt tryck på 100 psi för användning med material med mycket hög viskositet. Användare kan också dispensera tätningsmedel manuellt ur 29 oz eller 10 oz behållare med Nyfödd förlängare tätningspistol. För att dispensera ett kontrollerat flöde av epoxihartser ur rör, erbjuder märket tvåkomponents pneumatisk epoxi applikatorer med en patenterad patronstabiliseringsplatta för maximalt stöd. Dessa applikatorer erbjuder en nominell dragkraft som sträcker sig från 490 till 1100 lb vid ett maximalt tryck på 100 psi, för att applicera tvåkomponents epoxi och andra lim.

Större handelsnamn

DuraCore Caulk Guns

Tvåkomponents avtryckare och bekvämt handtag för enkel användning. Plasthus över frontkåpan och avtryckarkomponenterna för att säkerställa slagtålighet. Stegekrok & tumsläpp täckt med plast...Läs mer 

Droppfria tätningspistoler

Droppfri design för att inaktivera flödesdispensering genom tätningspistoler när avtryckaren släpps. Idealisk för kisel- och latextätningar, ger 10:1 dragkraftsförhållanden. Tillåt enkel och snabb snap-in/pop-out och c...Läs mer 

Vanliga frågor

Hur rengör man en tätningspistol?

Även om de flesta kemikalier, rengöringsmedel och lösningsmedel kan användas för att rengöra dessa pistoler, rekommenderas det att du konsulterar tillverkaren av materialet som används för att rengöra pistolerna.

Vad betyder tryckförhållande?

Drivkraftsförhållande är förhållandet mellan kraften som genereras på avtryckaren kontra kraften som genereras för att trycka materialet. Denna term är dock endast tillämplig för manuella pistoler.

Hur fungerar en droppfri tätningspistol?

  • De har en inbyggd fräs för att skära av spetsen på tätningsrör
  • För in spetsen på tätningsröret genom öppningen på handtaget.
  • Denna mekanism kommer att klämma fast på stången och klämma ihop handtaget.
  • När du trycker på handtaget skär en rakkniv rent plasttätningsröret exakt på rätt avstånd från spetsen.

Vad är skillnaden mellan caulk och tätningsmedel?

Den största skillnaden mellan tätningsmedel och tätning är elasticiteten. Caulk är gjord av en blandning av akrylmaterial och latex, vilket gör blandningen mer stel och benägen att krympa när den härdat. Ett tätningsmedel ger vattenbeständighet och överlägsen elasticitet, tack vare kisel.