ONILOC

Sedan 1905 har Oniloc tillverkat säkerhetsförseglingar och kuvert. Med huvudkontor i Camposampiero, Padova, Italien, gynnar varumärket olika logistik-, läkemedels- och hälsovårdsindustrier. Oniloc Zeus säkerhetstätningar är byggda för att motstå hög dragkraft, vilket säkerställer en högre säkerhetsnivå vid stöld eller manipulering. De är gjorda av återvunnen plast och har en skåra på sidan för en tagghållare. Märkets Gea bolttätningar är lämpliga för att stänga bakluckor, containrar, burar, skjul eller andra situationer som kräver överlägsen kontroll och brottmotstånd. De kommer med en speciell kod som inte kan dupliceras och ett elektroniskt chip med ett UHF RFID-kontrollsystem (en kombination av mekaniskt och elektroniskt säkerhetssystem) för fjärrkontroll. Oniloc högsäkerhetskuvert är idealiska för användning vid transport av känsliga produkter eller dokument. De inkluderar tomrumsband som motverkar manipulering.
Kunder som söker efter märkets säkerhetsförseglingar eller kuvert kan leta efter modell, artikel eller korsreferensnummer på vår webbplats. Vi köper också direkta alternativ för olika gamla och utgående produkter utan någon minsta beställningskvantitet som krävs för att lägga beställningar.

Vårt kundsupportteam svarar inom 30 minuter!

Offert

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning
Vi är tillgängliga från måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.