Peltor är ett dotterbolag till 3M och är en ledande tillverkare av avancerad säkerhetsutrustning för att skydda öron, ögon, huvud och ansikte. Varumärkets katalog omfattar öronmuffar, elektroniska / engångs / återanvändbara öronproppar, taktiska kommunikationsheadset, skyddsglasögon och hörlurar. 3M Peltor X-Series öronskydd (X1A, X2A, X3A, X4A & X5A) erbjuder högeffektiva hörselskydd mot alla farliga ljud under tunga arbeten i gruvor, byggarbetsplatser, gjuterier och cementfabriker. Dessa hörselkåpor över huvudet har ett huvudband med dubbla trådar för att minimera värmeuppbyggnad och lutade öronkåpor för att ge en skräddarsydd passform. De är CSA klass A-certifierade och erbjuds i 22 - 31 dB NRR (noise reduction rating) varianter. Märkets headset för flyg levereras med en programmerbar tvåvägskommunikationsradio som tillåter handsfree, tydlig kommunikation vid höga ljudnivåer. De kan programmeras för att använda upp till 70 distinkta tvåvägsradiokanaler med analog och/eller DMR digital modulering. Välj från en mängd av dessa säkerhetsprodukter och relaterade tillbehör, såsom hygiensatser, sonderade testpluggar, uppladdningsbara batterier och utbytestips från Peltor, tillgängliga på Raptor Supplies.