SECURITRON

Securitron har sitt huvudkontor i Phoenix, Arizona, USA, och tillhandahåller säkerhetslösningar av hög kvalitet genom att tillverka elektromagnetiska lås, komponenter för passerkontroll, strömförsörjning och tillbehör. Läs mer

Filter

Säkerhet

hårdvara

testinstrument

Utomhusutrustning

Electrical

Om SECURITRON

Varumärkets katalog inkluderar aktiveringsanordningar för elektromagnetiska lås, utgångslås, diskar, magnetiska skåplås, elektriska slutstycken och diskar. Säkerhet elektromagnetiska lås har en konstruktion i rostfritt stål för strukturell styvhet och motstå korrosion. Securitron digitala knappsatser kommer med äkta 10-siffrig drift, där nycklar inte är ihopparade, vilket möjliggör en enkel och exakt inmatningsprocess. De har digitala knappsatser utrustade med ett hörbart tangenteko, som ger feedback för varje nedtryckt knapp, vilket ökar användarens medvetenhet och inmatningsnoggrannhet. Dessa knappsatser är utrustade med kapacitet att stödja 59 användare, som var och en har flera ingångskoder, vilket ger ett flexibelt och säkert åtkomstkontrollsystem.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Securitron MPN korsar individuella referenser till motsvarande Honeywell-, Altronix- och Kohler-modeller. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Securitron-produkter tillgängliga.

Varför oss?

Dessa Securitron-produkter är små i storleken. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

M62 Magnalock

De erbjuder automatisk dubbelspänning, vilket eliminerar behovet av fältjusteringar och säkerställer kompatibilitet med olika strömkällor utan manuella ingrepp. Dessa lås kommer med helt täta el...Läs mer 

M680E EcoMag Magnalock

De har en monteringsmall för slutbleck, som erbjuder en enkel installationsprocess för svängdörrar. Dessa lås kommer med en LED-indikator som ger visuell feedback, som indikerar om l...Läs mer 

Vanliga frågor

Vad är driftstemperaturen för dessa Securitron elektromagnetiska lås?

Dessa lås har driftstemperaturer från -22 till 158 grader F.

Har dessa M680E EcoMag Magnalocks en dörrlägesbrytare?

De levereras med en valfri integrerad dörrlägesbrytare, vilket ger ytterligare funktionalitet och säkerhetsövervakning genom att detektera och indikera dörrens position.

Vad står EcoMag för i M680E EcoMag Magnalock?

M680E EcoMag Magnalock har EcoMag-teknik från Securitron för att bibehålla den oöverträffade intelligensen, stilen och bekvämligheten hos den tidigare M680-serien samtidigt som den uppnår en imponerande 80 % minskning av energiförbrukningen.

Varumärkesexklusiva produkter