Sharp Edge Tester är ett välkänt varumärke känt för sina innovativa bidrag till produktsäkerhet. 1973 kontaktade UL Sharp Edge Tester med en utmaning att skapa en enhet som kan noggrant testa de skarpa kanterna på tillverkade produkter, för att säkerställa att de inte orsakar skada under regelbunden användning. Märkets SET-50-enheter har ett kompakt hölje av clamshell-typ som säkerställer hållbarhet och ergonomisk hantering under testning av eggskärpa. Dessa SET-50-enheter har tätade kullager inbyggda för att minimera friktionen, vilket bidrar till den exakta och tillförlitliga driften av testaren. Dessa Sharp Edge Tester SET-50-enheter erbjuder en omfattande bedömning av produktsäkerhet genom exakt tryckapplicering längs kanterna, vilket resulterar i en tydlig godkänd eller underkänd indikation. De är utrustade med tejplock som sitter säkert på testarens tryckhuvud, simulerar hudlager på ett finger och underlättar effektiv och snabb testning utan behov av flerlagers tejpapplikationer. Märkets TC-3 tejplock har en central riktlinje på varje tejplock, vilket hjälper inspektörerna att exakt centrera tejpen och testverktyget på kanten som ska bedömas, vilket säkerställer exakta resultat. De levereras med 44 handgjorda tejplock per låda, vilket säkerställer ett rikligt utbud för behov av kantskärpa, även i produktionsmiljöer med stora volymer. Dessa TC-3 tejpkapslar erbjuder bekvämligheten med snabb identifiering och byte av skurna tejplock efter varje test, vilket möjliggör effektiva testprocesser och påskyndar inspektionsrapporter.
Kunder som söker efter märkets skarpa testutrustning kan leta efter modell, artikel eller korsreferensnummer på vår webbplats. Vi köper också direkta alternativ för olika gamla och utgående produkter utan någon minsta beställningskvantitet som krävs för att lägga beställningar.
Vårt kundsupportteam svarar inom 30 minuter!