SOLO

Filter

Säkerhet

4900599

Utomhusutrustning

458-Rollabout305-A456V302-B302-A301-FB301-FA301-B301-A307-B305-B307-A

Säkerhet Filter

Bälten

Pro-Carrying System Sele
Punkt: CU3CHV
Artikelnummer : 4900599
791 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Om SOLO

Solo är en ledande innovatör av ryggsäcks-, handhållna och enhandskompressionssprutor. Dess omfattande katalog omfattar spridare, dim- och luftblåsare och kapmaskiner. Solo ryggsäckssprutor är flexibla och ergonomiskt utformade för stora och små sprutapplikationer. Dessa ryggsäckssprutor har en högpresterande kolvpump som erbjuder ökade tryckkapaciteter upp till 90 psi. De kommer i en robust metallram med extra stora tanköppningar för att ge stabilitet, förutom att de möjliggör enklare fyllning och rengöring. För att skära igenom betong, stål, asfalt, gjutjärn och sten erbjuder varumärket industriell kvalitet kapade sågar. Dessa kapsågar har en tvåtaktsmotor med en effekt på 4 kW för att producera hög effekt vid mycket låga emissionshastigheter. Välj från ett brett utbud av kapsågar, tryckvattentankar, luftfilter, filterpatroner, tändstift och lockpackningar på Raptor Supplies.