Switch Components, Inc. (SCI) etablerades 2018 och är en ansedd och innovativ leverantör som specialiserat sig på produktion av högkvalitativa AC- och DC-omkopplarprodukter. Med huvudkontor i El Cajon, Kalifornien, tillgodoser varumärket transport, elektriska och elektroniska marknader. SCI uppstod som en oberoende komponentdivision under paraplyet Triad Partners, LLC, efter en historia av att producera och distribuera switchprodukter genom sina systerdivisioner, OptiFuse och Vortex Technologies. Märkets startmotor i SA-serien kommer med en inbyggd LED-indikator, som ger omedelbar visuell feedback om switchens status. Dessa startomkopplare erbjuder flera ställdonalternativ, vilket möjliggör anpassning för att passa specifika applikationer. De är utrustade med SC M4-terminaler, vilket säkerställer säkra och pålitliga elektriska anslutningar. De har en hög elektrisk effekt på 50A vid 12V DC, vilket gör dem lämpliga för ett brett utbud av strömkrävande applikationer. Switchkomponenters vippbrytare har en IP65-klassad stänksäker gummistövel, vilket säkerställer hållbarhet och skydd mot fukt i krävande miljöer. Dessa vippomkopplare i RA-serien har en snap-in-design för enkel installation i standardpanelutskärningar, vilket sparar tid och ansträngning under installationen. De kommer med flera upplysta versioner, vilket förbättrar sikten i svagt ljus och ger tydliga statusindikeringar. Dessa vippomkopplare erbjuder en rad legendalternativ för enkel anpassning och exakt märkning för att matcha specifika applikationskrav. De är utrustade med mångsidiga kretsalternativ, inklusive SPST, SPDT, DPDT och DPST, vilket gör att användarna kan välja den switchkonfiguration som passar deras elektriska kontrollbehov.
Kunder som söker efter märkets AC- och DC-omkopplarprodukter kan leta efter modell, artikel eller korsreferensnummer på vår webbplats. Vi köper också direkta alternativ för olika gamla och utgående produkter utan någon minsta beställningskvantitet som krävs för att lägga beställningar.
Vårt kundsupportteam svarar inom 30 minuter!