Etablerat 1970. Tapco Cutting Tools är en ledande leverantör av specialiserad gängtappstillverkning, standardkranar, stansar och precisionsgängslipningstjänster. Med huvudkontor i Pike Rd., Loves Park, Illinois, sedan starten som en liten tillverkare, etablerade sin unika position som ett specialitetshus och fick ett erkännande på global skala. Tapco kombinations-T-stycken är mångsidiga VVS-armaturer som har tre hullingförsedda grenar och utrustade med både han- och honrörsgänga på sina grenar. De kommer med hullingförsedda grenar av blandad storlek för att göra det möjligt för användare att skapa skräddarsydda inställningar som passar deras unika krav. Dessa kombinations-T-shirts erbjuder tillförlitliga och säkra hullingförsedda anslutningar. Varje t-shirt är designad för att säkerställa en tät och läckagefri passform, vilket förbättrar VVS-systemets övergripande integritet. Märkets jobbarborrar har en exakt storlek, vilket ger exakta och konsekventa håldiametrar för olika borrtillämpningar. De kommer med en decimalekvivalent så att användare enkelt kan referera och arbeta med bråk- och decimalmått. Dessa borrar erbjuder en generös räfflorlängd, vilket minskar risken för igensättning och överhettning. De är utrustade med en optimerad spetsvinkel, vilket säkerställer exakta borrresultat. Dessa borrmaskiner kommer med en ljus finish, vilket minskar risken för verktygsslitage och förlänger deras livslängd.
Kunder som söker efter märkets kran- och matrisinstrument kan leta efter modell, artikel eller korsreferensnummer på vår hemsida. Vi köper också direkta alternativ för olika gamla och utgående produkter utan någon minsta beställningskvantitet som krävs för att lägga beställningar.
Vårt kundsupportteam svarar inom 30 minuter!