WATEROUS

Sedan 1886 har Waterous tillverkat amerikansktillverkade brandbekämpningsprodukter av hög kvalitet för applikationer inom varmledningsisolatortvätt och kärnkylningsindustrier. Varumärkets omfattande produktlinje inkluderar bärbara brand- och fordonsmonterade pumpar, CAFSystems, skumsystem och brandposter och ventiler. Waterous PB18-seriens bärbara pumpar används tillsammans med en Briggs & Stratton 18 hk (13kW) V-Twin bensinmotor och EPA-kompatibel 3-liters bränsletank. Dessa pumpar kan hantera tryck upp till 320 psi samtidigt som de levererar flödeshastigheter på upp till 400 gpm.
Kunder som letar efter företagets brandbekämpningsverktyg kan leta efter modell, artikel eller korsreferensnummer på Raptor Supplies. Vi erbjuder också direkta alternativ för olika gamla och utgångna produkter, utan minsta orderkvantitet som krävs för att göra beställningar.

Vårt kundsupportteam svarar inom 30 minuter!

Offert

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning
Vi är tillgängliga från måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.