DUFF-NORTON Acme-flänsar

Stålgjorda acme-flänsar som används för att montera föremål på en acme-blyskruv. Konstruerad för användning med linjära ställdon

Filter

DUFF-NORTON -

Acme-fläns

Acme-flänsar är utformade för användning med blyskruvar för att hjälpa till att montera föremål med hjälp av en Acme-gänga. Dessa ståltillverkade flänsar från Duff Norton kan också användas med linjära ställdon för olika lyft-, sänk-, glid- och rullningsapplikationer. Dessa flänsar finns i olika bultcirkeldiametrar och -bredder.

StilModellBultcirkel Dia.FlänsbreddÖvergripande Dia.Pris (ex moms)
AFL09372.09 "0.53 "2.6 "222 SEK
AFL10002.09 "0.53 "2.6 "251 SEK
AFL13752.26 "0.52 "2.76 "296 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?