BLICKLE Hjul

Pallvagnar och tunga hjul som testats på en roterande bänk, i enlighet med DIN EN 12532, för att leverera hastigheter upp till 4 km / tim och en maximal lastkapacitet på 6000 lb. Tål temperaturer från 15 till 28 grader C Fjäderbelastade hjul är särskilt lämpliga för vibrationsfri transport

Filter

BLICKLE -

Hjul

StilModellNavets längdBore Dia.Caster Load Rating RangeLadda betygMotståndskraftig motNyckelbussningTemp. RäckviddHjulfärgPris (ex moms)
ASPO 100 / 15K-B12-1/2'1000 till 2999 pund1100 lb.-Vad ingår-13 grader till 176 grader F.White329 SEK
BALEV 250 / 20K-B12-1/2'1000 till 2999 pund1430 lb.-Vad ingår-13 grader till 176 grader F.Svart1 793 SEK
BALEV 127 / 20K-B12-1/2'300 till 999 pund595 lb.-Vad ingår-13 grader till 176 grader F.Svart690 SEK
CGSPO 252 / 50K-2"Mer än 6000 lb.13,225 lb.---13 grader till 176 grader F.Naturligt beige7 867 SEK
DRD 162 / 20R-B12-1/2'300 till 999 pund500lb.-Vad ingår-13 grader till 176 grader F.Svart582 SEK
ASPO 127 / 20K-B12-1/2'1000 till 2999 pund1650 lb.-Vad ingår-13 grader till 176 grader F.White675 SEK
ASPO 150 / 20K-B12-1/2'1000 till 2999 pund1760 lb.-Vad ingår-13 grader till 176 grader F.White931 SEK
DRD 252 / 25R-B34-3/4'300 till 999 pund990 lb.-Vad ingår-13 grader till 176 grader F.Svart1 521 SEK
CGSPO 80 / 20K-B12-1/2'1000 till 2999 pund2200 lb.-Vad ingår-13 grader till 176 grader F.Naturligt beige552 SEK
CGSPO 150 / 30K-1.125 "3000 till 5999 pund5500 lb.---13 grader till 176 grader F.Naturligt beige2 242 SEK
EALTH 127 / 20K-B12-1/2'300 till 999 pund990 lb.-Vad ingår-13 grader till 158 grader F.Ljusbrun1 015 SEK
CGSPO 250 / 45K-45mmMer än 6000 lb.11,000 lb.---13 grader till 176 grader F.Naturligt beige4 071 SEK
CGSPO 152 / 35K-35mmMer än 6000 lb.6600 lb.---13 grader till 176 grader F.Naturligt beige3 682 SEK
BALEV 150 / 20K-B12-1 / 2 "300 till 999 pund880 lb.-Vad ingår-13 grader till 176 grader F.Svart853 SEK
CGSPO 125 / 25K-B34-3/4'3000 till 5999 pund4400 lb.-Vad ingår-13 grader till 176 grader F.Naturligt beige1 125 SEK
DRD 202 / 20R-B12-1/2'300 till 999 pund770 lb.-Vad ingår-13 grader till 176 grader F.Svart869 SEK
CGSPO 200 / 35K-35mmMer än 6000 lb.6600 lb.---13 grader till 176 grader F.Naturligt beige4 047 SEK
FHTH 80X40 / 20-40K1 9 / 16 "51 / 64 "300 till 999 pund615 lb.Vissa oljor och syror, eter, etanol, etylen, bensin--13 grader till 156 grader F.Gul974 SEK
FHTH 75X40 / 20-40K1 9 / 16 "51 / 64 "300 till 999 pund595 lb.Vissa oljor och syror, eter, etanol, etylen, bensin--13 grader till 156 grader F.Gul748 SEK
GVSTH 65 / 15K-B121.5 "1/2'300 till 999 pund550 lb.-Vad ingår-13 grader till 158 grader F.Silver1 581 SEK
GVSTH 80 / 20K-B121.5 "1/2'300 till 999 pund617 lb.-Vad ingår-13 grader till 158 grader F.Silver1 040 SEK
HALBS 100 / 15K-B121.5 "1 / 2 "300 till 999 pund660 lb.-Vad ingår-13 grader till 158 grader F.Silver796 SEK
GVSTH 35 / 6K1.25 "6mm1000 till 2999 pund220 lb.-Ingår ej-13 grader till 158 grader F.Silver223 SEK
CGSPO 100 / 20K-B121.75 "1/2'1000 till 2999 pund2750 lb.-Vad ingår-13 grader till 176 grader F.Naturligt beige889 SEK
ISE 80 / 20K-B121.75 "1/2'300 till 999 pund440 lb.-Vad ingår-13 grader till 176 grader F.Grå388 SEK
BLICKLE -

Pallbil

StilModellLadda betygTotala höjdenTotal breddHjuldiameterHjulbreddPris (ex moms)
AHPO 80X61 / 20-67K1322 lb.3.125 "2.375 "3.125 "2 13 / 32 "480 SEK
AHPO 82X70 / 20-70K1543 lb.3.25 "2.75 "3.25 "2.75 "480 SEK
AHPO 82X100 / 20-100K2205 lb.3.25 "4"3.25 "3 15 / 16 "579 SEK
BLICKLE -

Pallettruck Roller 3-5 / 16 1433 Lb Belastning

ModellArtikelPris (ex moms)
HPO 85X60/20-60KAG2BLR497 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?