WILKERSON Koalescerande filterelement

De används för separation av två faser, såsom avlägsnande av vattenaerosoler och droppar från gas (ned till 0.01 mikron). Två filterelementkvaliteter erbjuds med dessa enheter för att uppfylla luftkvalitetskraven.

Filter

WILKERSON -

MSP-serien koalescerande oljefilterelement

Wilkerson MSP-serien koalescerande oljefilterelement är pneumatiska filter utformade för att eliminera olja, partiklar och dimma från 0.5 till 1 mikron, från tryckluftledningar i petrokemiska och oljeraffineringstillämpningar. De kan montera väggmonteringssatser i M8-, M18-, M28- och M35-serien och är gjorda av polyeten för överlägsen flexibilitet och styvhet.

StilModellPassarmikronPris (ex moms)
AMSP-96-732Serie M080.5305 SEK
BMSP-96-647Serie M180.5402 SEK
CMSP-96-649Serie M280.5389 SEK
DMSP-95-502Serie M3513 894 SEK
WILKERSON -

Filterelement, koalescerande

Wilkerson koalescerande filterelement används för att avlägsna vatten, oljeånga och andra föroreningar från en tryckluftsledning. Dessa koalescerande filter erbjuder högkvalitativ tryckluft med lite tryckförlust och är tillräckligt tuffa för att behålla sin form även under tryckdifferenser (undvik kollaps av filterelementet). Välj mellan ett brett utbud av dessa Wilkerson-koalescerande filterelement som är tillgängliga i klassificeringarna 1 och 0.3 mikron Raptor Supplies.

StilModellPassarPris (ex moms)
ASRP-96-005Serie SM1646 SEK
ASRP-96-006Serie SM2646 SEK
WILKERSON -

Filterelement

ModellArtikelPris (ex moms)
N17-95-992AE7XEX727 SEK
WILKERSON -

Filterelement Kit

ModellArtikelPris (ex moms)
FRP-96-943CJ2END754 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?