HUOT Skärverktygsförvaring

Utrustad med hållbara nyloninsatser för att förhindra verktygsskador och solid sidopanelkonstruktion för att eliminera spånansamling och hålla verktygen renare än vagnar med öppna ändar. Har tunga hjul med en maximal belastning på 1000 lb.

Filter

StilModellRymmerArtikelPris (ex moms)
A13850Upp till 54 verktygCNC ToolTower, 50 avsmalnande7 507 SEK
A13840Upp till 72 verktygCNC ToolTower, 40 avsmalnande8 056 SEK
HUOT -

CNC ToolScoot

StilModellBreddHjulstorlekFärgDjupFinishRymmerArtikelAntal hyllorPris (ex moms)
A3395030 "4 x 1 1/2 "Svart vagn med svart hylla15 "Mattade sidor och hyllaUpp till 15 verktygCNC ToolScoot, 50 avsmalnande1 Fast5 876 SEK
B1395035.25 "5 x 1 1/2 "Svart vagn med röda hyllor18 "Mattade sidor, glänsande hyllorUpp till 36 verktygCNC ToolScoot, 50 avsmalnande2 Justerbar9 744 SEK
B1394035.25 "5 x 1 1/2 "Svart vagn med röda hyllor18 "Mattade sidor, glänsande hyllorUpp till 48 verktygCNC ToolScoot, 40 avsmalnande2 Justerbar10 184 SEK
StilModellRymmerArtikelPris (ex moms)
A23850Upp till 78 verktygCNC SuperTower, 50 avsmalnande9 666 SEK
A23840Upp till 135 verktygCNC SuperTower, 40 avsmalnande9 763 SEK
StilModellRymmerArtikelPris (ex moms)
A23950Upp till 52 verktygCNC SuperScoot, 50 avsmalnande11 555 SEK
A23940Upp till 90 verktygCNC SuperScoot, 40 avsmalnande13 330 SEK
HUOT -

Cnc Speedyscoot 40 Taper 24 Verktyg 30 x 35

ModellArtikelPris (ex moms)
33940AC3HRG6 014 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?