NASHVILLE WIRE Trall

Filter

NASHVILLE WIRE -

Tråddäck för pallställ

StilModellFärgDjupLastkapacitetMaterialBreddPris (ex moms)
AD3646AA3A2Grå36 "2900 lb.5 mättrådar med 14 mätkanaler46 "710 SEK
BD4252AA3A1Grå42 "3050 lb.5 mättrådar med 14 mätkanaler52 "823 SEK
BD3646BB3B1Grå36 "3450 lb.5 mättrådar med 14 mätkanaler46 "736 SEK
BD3652AA3B1Grå36 "3600 lb.5 mättrådar med 14 mätkanaler52 "717 SEK
AD3658AA3A2Grå36 "3150 lb.5 mättrådar med 14 mätkanaler58 "826 SEK
AD4246EA3A2Grå42 "2550 lb.5 mättrådar med 14 mätkanaler46 "887 SEK
AD4858EA4A2Grå48 "2900 lb.5 mättrådar med 14 mätkanaler58 "1 347 SEK
AD4258EA3A2Grå42 "2600 lb.5 mättrådar med 14 mätkanaler58 "1 059 SEK
BD4246BB3A1Grå42 "2950 lb.5 mättrådar med 14 mätkanaler46 "872 SEK
BD3658AA3B1Grå36 "3750 lb.5 mättrådar med 14 mätkanaler58 "821 SEK
AD4846EA4A2Grå48 "2550 lb.5 mättrådar med 14 mätkanaler46 "1 050 SEK
AD3652AA3A2Grå36 "3000 lb.5 mättrådar med 14 mätkanaler52 "786 SEK
AD4852EA4A2Grå48 "2650 lb.5 mättrådar med 14 mätkanaler52 "1 218 SEK
BD4258AA3A1Grå42 "3200 lb.5 mättrådar med 14 mätkanaler58 "897 SEK
AD4252EA3A2Grå42 "2450 lb.5 mättrådar med 14 mätkanaler52 "957 SEK
CD4252AA3A1PFörförzinkad42 "2700 lb.6 mättrådar med 14 mätkanaler52 "995 SEK
CD3658AA3B1PFörförzinkad36 "2700 lb.6 mättrådar med 16 mätkanaler58 "959 SEK
CD3652AA3B1PFörförzinkad36 "2700 lb.6 mättrådar med 16 mätkanaler52 "893 SEK
CD3646AA3B1PFörförzinkad36 "2700 lb.6 mättrådar med 16 mätkanaler46 "841 SEK
CD4246AA3A1PFörförzinkad42 "2500 lb.6 mättrådar med 16 mätkanaler46 "986 SEK
CD4852BA3A1PFörförzinkad48 "2500 lb.5 mättrådar med 16 mätkanaler52 "1 236 SEK
CD4258AA3A1PFörförzinkad42 "2750 lb.6 mättrådar med 14 mätkanaler58 "1 008 SEK
CD4858BA3A1PFörförzinkad48 "2500 lb.5 mättrådar med 16 mätkanaler58 "1 231 SEK
CD4846AB3A1PFörförzinkad48 "2500 lb.6 mättrådar med 13 mätkanaler46 "1 058 SEK
DD3652BB3A3Pzink36 "2850 lb.5 mättrådar med 14 mätkanaler52 "966 SEK
NASHVILLE WIRE -

Wire Decking

StilModellDjupBreddPris (ex moms)
AKSG246024 "60 "549 SEK
BKSG247224 "72 "539 SEK
RFQ
CKSG244824 "48 "351 SEK
DKSG366036 "60 "591 SEK
EKSG367236 "72 "1 050 SEK
RFQ
FKSG364836 "48 "477 SEK
GKSG486048 "60 "830 SEK
HKSG484848 "48 "897 SEK
IKSG487248 "72 "1 011 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?