EAGLE Dockplattor och brädor

Bärbara poly-dockplattor utformade för överföring av handbilar, två- / fyrhjuliga dockor och vagnar med last upp till 1000 lb. Utrustad med ett bärhandtag för maximal portabilitet på arbetsplatsen

Filter

EAGLE -

Bärbar poly dockningsplatta

StilModellLängdLastkapacitetViktBreddPris (ex moms)
A179626 "1000 Ibs20 kg35 "4 295 SEK
B179536 '' "750 Ibs37 kg35 "4 511 SEK
C179736 '' "750 Ibs50 kg48 "6 177 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?