ORBIS dockor

Filter

ORBIS -

Matservice Dolly

ORBIS matservicedockor är idealiska för användning med bakningssystem för att påskynda leverans- och merchandising-tjänsterna. Dessa dockor har svängbara hjul av polypropylen som kan hantera laster från 400 till 500 lb och en konturerad profil med en kantkant för enkel hantering. Valda modeller (dockor) är vidare utrustade med förstärkta tvärstag för ett komplett basstöd. Dessa enheter finns i plattformsbredder från 20.5 till 22.5 tum.

StilModellLastkapacitetPlattformshöjdPlattform LängdPlattformsbreddPris (ex moms)
ANPL701 Dolly400 lb.6"27.5 "22.5 "1 009 SEK
BNPL700 Dolly400 lb.6"26.5 "22.5 "1 236 SEK
CNPL706 Dolly Black500 lb.5.75 "27.5 "20.5 "1 084 SEK
ORBIS -

Behållare Dolly 650 Lb.

ModellArtikelPris (ex moms)
DGS6040 Dolly Grey 3"AA2CZE1 761 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?