GREENLEE Hex / Torx-nycklar

Idealisk för åtdragning och lossning av skruv- eller bulthuvuden och för roterande sexpunkts, stjärnformade fördjupningar i bultar och skruvar. Funktionsbolländar som kan rymma feljusteringar upp till 30 grader. Finns i armlängder på 3.375, 4.187, 4.375, 4.75 och 5 tum

Filter

GREENLEE -

T -skiftnycklar

Greenlee insexnycklar är lämpliga för att dra åt / lossa sexkantiga fästelement för bil-, tillverknings- och produktionslinjefunktioner. Dessa sexkantiga nycklar med T -handtag har kulspetsar som tillåter upp till 30 graders inriktning och fyrkantig ände för enkel användning i applikationer med högt vridmoment. De har härdat och värmebehandlat legerat stålkonstruktion för hållbarhet och gjutet handtag för säkert grepp och användarkomfort. Välj bland ett brett utbud av dessa sexkantnycklar, tillgängliga i spetsstorlekar från 3/32 - 1/4 tum.

StilModellArmlängdhandtag LängdTipsstorlekPris (ex moms)
A0254-423.375 "2"3 / 32 "123 SEK
B0254-474.75 "2.25 "3 / 16 "163 SEK
C0254-444.187 "2"1 / 8 "127 SEK
D0254-464.375 "2.25 "5 / 32 "140 SEK
E0254-495"2.5 "1 / 4 "181 SEK
F0254-505"2.75 "5 / 16 "214 SEK
G0254-485"2.25 "7 / 32 "166 SEK
H0254-515"2.75 "3 / 8 "269 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?