NOTRAX Mats för kök och våta områden

Filter

NOTRAX -

Cushion-Lok ​​520 Series, Antifatigue Drainage Mat

StilModellStödmaterialArtikelLängdBreddPris (ex moms)
A520S3036BY0Antiutmattning Dräneringsmatta3ft.30 "1 713 SEK
A520S3048BY0Antiutmattning Dräneringsmatta4ft.30 "2 417 SEK
A520S3060BY0Antifatigue Dräneringslöpare5ft.30 "2 824 SEK
B520S4296BYVinylAntifatigue matta8ft.3 '6 "6 389 SEK
NOTRAX -

Dräneringsmattor

StilModellMatta ytmönsterStödmaterialFärgForm av dräneringshålStorlek på dräneringshålYtmaterialTjocklekSvetssäkerPris (ex moms)
AT17P0032BL--------1 985 SEK
B420S0048BL--------1 992 SEK
C549S3124YB--------6 282 SEK
D514S4052OB--------2 725 SEK
AT17P0035BL--------4 747 SEK
E501S0033BL--------1 144 SEK
FT25S0034BLDräneringshålGummiSvartCircle1.000 "dia.Gummi3 / 4 "Ja1 356 SEK
G514S4124OBDräneringshålGummiSvart med orange kant--Gummi7 / 8 "Ja5 776 SEK
H619S0310BLDräneringshålGummiSvartCircle0.750 "dia.Gummi1 / 2 "Ja4 056 SEK
H619S0035BLDräneringshålGummiSvartCircle0.750 "dia.Gummi1 / 2 "Ja1 521 SEK
I514S4052YBDräneringshålGummiSvart med gul kant--Gummi7 / 8 "Ja3 568 SEK
I514S4124YBDräneringshålGummiSvart med gul kant--Gummi7 / 8 "Ja5 776 SEK
I514S4064YBDräneringshålGummiSvart med gul kant--Gummi7 / 8 "Ja9 524 SEK
G514S4064OBDräneringshålGummiSvart med orange kant--Gummi7 / 8 "Ja2 686 SEK
J420S0035BLPyramidVinylSvartrektangel1.875 "dia.Vinyl7 / 16 "Nej2 743 SEK
K340P0035BLUpphöjd barGummiSvartCircle0.250 "dia.Gummi1 / 4 "Ja1 393 SEK
NOTRAX -

Webtrax 539-serien, Antifatigue Drainage Mat

Notrax Webtrax 539-serien antiutmattningsmattor är designade för att ge komfort, säkerhet och halksäkerhet i industriella eller kommersiella miljöer. De används ofta där arbetare är på fötter under längre perioder eller ständigt utsätts för vätskor och skräp. Dessa mattor har PVC-konstruktion för hållbarhet och UV-beständighet. Den öppna konstruktionen på vinylvågig design av dessa mattor hjälper till med halksäkra gångytor. De finns i längderna 5 och 40 fot.

StilModellFärgKanterLängdBreddPris (ex moms)
A539R0440BUBlåRakt40ft.4ft.50 715 SEK
A539S0035BUBlåavfasade5ft.3ft.4 712 SEK
A539R0340BUBlåRakt40ft.3ft.38 044 SEK
B539R0340GYGråRakt40ft.3ft.38 044 SEK
B539S0035GYGråavfasade5ft.3ft.4 712 SEK
B539R0440GYGråRakt40ft.4ft.50 715 SEK
NOTRAX -

Round Rib Runner 735-serien, antislip golvmatta

StilModellFärgArtikelBreddPris (ex moms)
A735C0048BL105SvartAntislip golvmatta4ft.17 673 SEK
A735C0036BL105SvartGolvlöpare3ft.14 356 SEK
B735C0024BL105SvartAntislip golvmatta2ft.9 981 SEK
C735C0036GY105GråGolvlöpare3ft.14 356 SEK
NOTRAX -

Modulära antitrötthetsmattor

StilModellAnti-Slip SurfaceLängdMattegenskaperMattformPris (ex moms)
A550S0035BLNej5ft.Anti-trötthetrektangel1 715 SEK
B850S0033BLJa3ft.HalkskyddFyrkant3 435 SEK
NOTRAX -

Diamond Plate Runner 737-serien, antislip golvmatta

StilModellFärgKanterArtikelMatta ytmönsterBreddPris (ex moms)
A737C0048BL75SvartRaktTrötthetslöparePräglad diamant4ft.15 425 SEK
B737C0024BL75SvartRaktTrötthetslöparePräglad diamant2ft.7 358 SEK
C737C0024YB75Svart med gul kantsquaredGolvlöpareDiamantplatta2ft.10 074 SEK
D737C0024GY75GråRaktTrötthetslöparePräglad diamant2ft.7 382 SEK
NOTRAX -

Niru Versa Runner 755-serien, Antifatigue Drainage Runner

StilModellKanterArtikelLängdMattegenskaperBreddPris (ex moms)
A755C0048BL60avfasadeAntifatigue Dräneringslöpare60ft.Antimikrobiell, motstår fett, olja och kemikalier4ft.51 723 SEK
A755C0024BL60avfasadeAntifatigue Dräneringslöpare60ft.Antimikrobiell, motstår fett, olja och kemikalier2ft.25 826 SEK
A755C0036BL60avfasadeAntifatigue Dräneringslöpare60ft.Antimikrobiell, motstår fett, olja och kemikalier3ft.39 058 SEK
B755S0023BLRaktAntiutmattning Dräneringsmatta3ft.Halkskydd2ft.1 583 SEK
B755S0035BLRaktAntiutmattning Dräneringsmatta5ft.Halkskydd3ft.4 505 SEK
B755S0312BLRaktAntifatigue Dräneringslöpare12ft.Halkskydd3ft.9 232 SEK
NOTRAX -

Anti-trötthet dräneringsmatta Svart 3 x 4 fot

ModellArtikelPris (ex moms)
420S0034BLAD2ULZ1 864 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?