Lynch Pins

Filter

Lynchpinnar eller klickstift används för att förhindra att ett hjul eller en roterande komponent glider av axeln som den åker på. Objektet kan glida av när en axel rör sig. Lynchnålar förhindrar detta genom att blockera objektet.
ITW BEE LEITZKE -

Lynch Pins

StilModellFästelängdFinishLängdPin Dia.Användbar längdPris (ex moms)
A3HLA81 1 / 4Elförzinkad1 1 / 4 "3 / 16 "1"312 SEK
BWWG-LPZ-437-1500A-H1 3 / 4Elförzinkad1 3 / 4 "7 / 16 "1 1 / 2 "400 SEK
C3HLC11 9 / 16Elförzinkad1 9 / 16 "1 / 4 "1 1 / 4 "214 SEK
D3HLC31 9 / 16Elförzinkad1 9 / 16 "7 / 16 "1 23 / 64 "258 SEK
EWWG-LPCZ-250-12501 9 / 16Elförzinkad1 9 / 16 "1 / 4 "1 1 / 4 "291 SEK
FWWG-LPCZ-187-12501 9 / 16Elförzinkad1 9 / 16 "3 / 16 "1 1 / 4 "269 SEK
GWWG-LPZ-187-12501 9 / 16Elförzinkad1 9 / 16 "3 / 16 "1 1 / 4 "209 SEK
H3HLC51 31 / 32Elförzinkad1 31 / 32 "7 / 16 "1 23 / 64 "416 SEK
I3HLC61 31 / 32Elförzinkad1 31 / 32 "7 / 16 "1 1 / 2 "221 SEK
J3HLD21 31 / 32Elförzinkad1 31 / 32 "7 / 16 "1 23 / 64 "299 SEK
K3HLC21-9 / 16 "Zink-pläterad1 9 / 16 "5 / 16 "1.25 "216 SEK
BUYERS PRODUCTS -

Lynch Pins

StilModellFästelängdLängdPin Dia.Användbar längdPris (ex moms)
A660061 3 / 41 3 / 4 "5 / 16 "1 7 / 16 "5 SEK
A660001 3 / 41 3 / 4 "1 / 4 "1 1 / 2 "9 SEK
B660101 3 / 41 3 / 4 "7 / 16 "1 1 / 2 "12 SEK
A660031 13 / 321 13 / 32 "3 / 16 "1 7 / 64 "6 SEK
C6601522 "7 / 16 "1 1 / 2 "14 SEK

Lynch Pins

Lynchsprintar eller klickstift används för att förhindra att ett hjul eller en roterande komponent glider av axeln på vilken den åker. Objektet kan glida av när en axel rör sig. Lynchnålar förhindrar detta genom att blockera föremålet.

Vanliga frågor

Vad används en lynchnål till?

Lynchsprintar används vanligtvis för att fästa släpvagnskopplingar, dragstift eller dörrar. De är idealiska för applikationer som kräver snabb anslutning/frånkoppling mellan matchande delar.

Vad är en saxnål?

Saxstift är utformade för att fungera som en låsmekanism i muttrar och bultar (med ett hål) för en säker passform, även om muttern lossnar.

Vad är skillnaden mellan delade stift och saxsprintar?

  • Saxsprintar är tillverkade av mjukt stål och är lämpliga för att låsa muttrar i sin position. Dessa stift sätts in i bultens hål och böjs i olika former för att förhindra att muttern faller ut.
  • Delade stiften är gjorda av kraftigt stål och sätts in i hålet för att låsa muttern.

Vad är dragstift?

Dragstift förbinder två passande komponenter och håller dem på plats i ena änden med hjälp av en sax. De har en icke-borttagbar böj eller handtag för att förhindra att de tas bort från andra sidan. Tung belastning bör inte appliceras på saxsprinten.

Hur fungerar stiften?

Dessa stift är tillverkade av speciella stålsorter som härdas med en värmebehandlingsprocess, vilket gör dem formbara och extremt starka. När de drivs in i stål med rätt motordrivet verktyg, tränger deras ballistiska spets likformigt igenom stålet istället för att borra ut det eller riva det som en vanlig spik.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?