Säkerhetsvagnar

Filter

LITTLE GIANT -

Synligt innehåll Mobilt lagringsskåp

ModellArtikelPris (ex moms)
SC-A-3060-6PPYAF3XQD21 793 SEK
SUMNER -

Trådsäkerhetsvagn med flyttbara hyllor, 1500 Lb lastkapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
784920CU4VJL42 723 SEK
IRSG -

Mobil säkerhetsvagn 52 x 27 x 69

ModellArtikelPris (ex moms)
SC2448-63CFAA7JTD13 354 SEK
DURHAM MANUFACTURING -

Säkerhetsvagn i nät, dubbelsidig, kapacitet 2000 lbs

ModellArtikelPris (ex moms)
PJ-2448-LP-95AE4MVR16 540 SEK
12

Säkerhetsvagnar

Säkerhetsvagnar är utformade för att lagra och transportera föremål säkert på arbetsplatser. Paneler och dörrar till säkerhetsvagnar är utrustade med trådnät för genomskinlig synlighet och säkerhet. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av säkerhetsvagnar, drop-gate-lastbilar och mobila förvaringsskåp från Grainger, Vestil, Valley Craft, Little Giant, Jamco, IRSG, FSI, Metro, Durham Manufacturing och mer. Dessa mobila vagnar är gjorda av kraftigt stål med epoxifinish, som klarar belastningar upp till 3600 lb. De har 4 länkhjul (svängbara eller styva eller en kombination av båda) för förbättrad manövrerbarhet och hjulbromsar (utvalda modeller) för att förhindra oavsiktliga rörelser. Vissa vagnar är utrustade med hyllor och hänglås. Drop-gate truckar är idealiska för enkel lastning och lossning av cylindrar. Välj från ett brett utbud av dessa säkerhetsvagnar, tillgängliga i polyuretan-, fenol-, polyeten- och gummihjulsalternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?