AMERICAN BEAUTY TOOLS Lödtillbehör

Filter

AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Flux

American Beauty flux är designade för att rengöra kretskort och lyfta ned missfärgade filmer från en metallyta. De hjälper till att väta och sprida lodet och är idealiska för American Beauty PSK25 & PSK50 professionella lödsatser. Dessa flussmedel är vattenlösliga och lämnar inga rester efter sig. De överensstämmer med ASTM- och RoHS-standarder och har zinkfri sammansättning för att förhindra korrosion. Välj från ett brett utbud av flussmedel, tillgängligt i 2 oz burkar och 6 tums pennor på Raptor Supplies.

StilModellFärgLängdStorlekPris (ex moms)
ACS-FX1Rensa6"Pen417 SEK
BCS-FX2White2"2 Oz.251 SEK
CCS-FX3White2.5 "4 Oz.307 SEK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Motståndslödsystem

American Beauty motståndslödningssystem ger en idealisk kombination av intensitet och kontroll vid sammanfogning av stål eller icke-järnlegeringar (aluminium, nickel och koppar). De är utrustade med ett handstycke i handflatan med en bekväm stoppning för att minska användarens trötthet. De är ytterligare integrerade med kopparbelagda kolelektroder som kan skåras/formas, vilket gör att användaren kan anpassa handstycket. Dessa RoHS-kompatibla lödsystem kommer med en fotkontakt för handsfree-aktivering och praktiskt taget eliminering av gnistor.

StilModellPris (ex moms)
A10501 12010 835 SEK
B10599 12010 355 SEK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Rengöringsmedel för lödkolvar

American Beauty lödkolsrengöringsmedel används för att snabbt ta bort den oxiderade ytan och rengöra den inre värmekammaren på lödkolvar. De är idealiska för American Beauty PSK25, PSK50 & PSK150 lödsatser och 3112, 3114 & 3125 lödkolvar. Rengöringsdynorna kan enkelt rengöra skaften på lödkolvspetsar. De finns i stål och syntetfibervarianter.

StilModellFärgLängdMaterialStorlekPris (ex moms)
ACS-ACPBurgundy6"Syntetiskt tygM112 SEK
BCS-ISB-38Metalliskt silver4"Stål0.375 "336 SEK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Lödningsställ

American Beauty lödstativ används för att säkert placera det uppvärmda järnet för att förhindra skador på möbler eller utrustning. De är gjorda av lättviktsstål och är idealiska för 100 till 550 watts strykjärn. Den djupa trågdesignen förhindrar effektivt lödkolvar från att rulla. Dessa lödstativ finns i längderna 1 och 4 tum.

StilModellStorlekPris (ex moms)
A5736.5 "x 3"305 SEK
B571Små183 SEK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Rengöringsmedel för lödkolvspetsar

American Beauty rengöringsmedel för lödkolvsspetsar används för att rensa bort rester och samla upp dem för kassering. De kan rengöra spetsarna utan att behöva vatten eller andra lösningsmedel. Svamparna är gjorda av cellulosa för att motstå föroreningar och fransning. De behåller sin ursprungliga storlek även efter att de har komprimerats och kan expandera upp till 10 gånger storleken. Utvalda modeller är gjorda av mässing, vilket gör dem idealiska för American Beauty PSK25 och PSK50 lödsatser.

StilModellFärgMaterialStorlekPris (ex moms)
ACS-BS2GoldMässing4 "L.328 SEK
BCS-BS1GoldMässingS284 SEK
C481Gulcellulosa Sponge4 "L.384 SEK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Motståndslödningsenheter

American Beauty motstånd lödkraft enheter producerar hög effekt för att driva elektroder. Dessa enheter har ett kraftigt stålhölje för att skydda interna komponenter, en pinn- och vingmutter för fasta anslutningar med ringanslutningar på handstycken och ett övre handtag för bärbarhet. Välj från ett brett utbud av dessa CE- och RoHS-kompatibla motståndslödningsenheter, tillgängliga i 250, 1100, 1800 och 3000 watts märkeffekter på Raptor Supplies.

StilModellPris (ex moms)
A105D127 013 SEK
B105A129 481 SEK
C105C120 202 SEK
D105B217 302 SEK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Spänningskontrollenheter

StilModellPris (ex moms)
AV37003 376 SEK
BV3600 1203 086 SEK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Motståndslödelektroder

StilModellStorlekTypPris (ex moms)
A105651 / 2 "Kolblock455 SEK
B1051591 / 4 "Kolblock471 SEK
C105491 / 4 "Kopparbelagd kolstav626 SEK
D105941 / 8 "Kopparbelagd rostfritt stål1 202 SEK
E1051343 / 64 "-240 SEK
F105425 / 64 "Kopparbelagd rostfritt stål426 SEK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Avlödningsflätor, 5 fot, koppar

American Beauty Dri-Wick avlödningsflätor är designade för att avlöda kretskortskomponenter, stolpar, krukor, flaggor, genomgående anslutningar, dynor och spår. De är gjorda av koppar och belagda med kolofoniumflux för grundlig rengöring och långvarigt skydd mot oxidation. Dessa antistatiska flätor är förpackade i ESD-säkra, statiskt avledande bobiner och finns i 5 fot långa spolar.

StilModellFärgBreddPris (ex moms)
A484-4Blå0.098 "1 517 SEK
B484-3Grön0.075 "1 369 SEK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Elektriska lödkolvar

StilModellPris (ex moms)
APSK3006 911 SEK
APSK300-PB7 034 SEK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Avlödningsfläta 4 tum Längd Svart / röd

ModellArtikelPris (ex moms)
485-8CAF6MXW120 SEK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Termostat för AE7MPY och AE7MPZ

ModellArtikelPris (ex moms)
8055AE7MQC659 SEK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Lätt handstycke i pincettstil

ModellArtikelPris (ex moms)
10541AE7MPK3 292 SEK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Handtag i tångstil för AE7MNR AE7MNT

ModellArtikelPris (ex moms)
10587AE7MPE10 388 SEK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Lödlampa 3.5 tum L Röd

ModellArtikelPris (ex moms)
SS-8AA8TKX245 SEK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Industriellt tångstycke

ModellArtikelPris (ex moms)
105358AE7MPF8 339 SEK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Hög-watt fotpedal

ModellArtikelPris (ex moms)
10519HWAE7MPM1 468 SEK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Probe Style Handpiece och returnera 1/4 In

ModellArtikelPris (ex moms)
10511GAE7MPJ3 457 SEK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Lödkylare 1 tum längd koppar

ModellArtikelPris (ex moms)
HS-AAF6MXX214 SEK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Industriell pincettstil Handstycke

ModellArtikelPris (ex moms)
105227AE7MPG8 339 SEK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Micro Wirestripping

ModellArtikelPris (ex moms)
105156AG7ALQ392 SEK
12

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?