GRAINGER Strapband

Stålband för att säkra medel till tunga laster som trälådor, vid lagring eller transport. Bärbara stålband med en korrugerad låddispenser för bärbarhet och enkel användning. Kan också användas för att binda föremål med oregelbundna eller grova kanter

Filter

GRAINGER -

Standard stålband

StilModellArtikelPris (ex moms)
AOD2030DSpole97 SEK
BQS-KRStrapband78 SEK
C43VN03Strapband839 SEK
C43VN02Strapband863 SEK
GRAINGER -

Stålband

StilModellBrytstyrkaSpolbreddLängdTjocklekBreddPris (ex moms)
A3 / 8X.015 ST665 lb.3 / 8 "5229ft.0.015 "3 / 8 "9 626 SEK
B52YU481180 lb.1 / 2 "300ft.0.02 "1 / 2 "924 SEK
A52YU461275 lb.1 / 2 "3665ft.0.017 "1 / 2 "3 730 SEK
B52YU471275 lb.1 / 2 "300ft.0.017 "1 / 2 "848 SEK
B52YU521550 lb.5 / 8 "300ft.0.017 "5 / 8 "960 SEK
C52YU511550 lb.5 / 8 "5300ft.0.017 "5 / 8 "4 011 SEK
A52YU491900 lb.3 / 4 "2310ft.0.017 "3 / 4 "4 017 SEK
B52YU501900 lb.3 / 4 "300ft.0.017 "3 / 4 "1 210 SEK
GRAINGER -

Bandverktygssats, passar 3/4 tums bandbredd, 0.035 tum tjock

ModellArtikelPris (ex moms)
66DK13CQ7DQN19 246 SEK
GRAINGER -

Bandtätning, passar 5/8 tums bandbredd, 3/32 tums tätningslängd, vanliga tätningar, 5

ModellArtikelPris (ex moms)
52YU64CQ7EJZ5 377 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?