VOLLRATH Turners

Vridare av nylon / rostfritt stål med ergonomiska handtag för maximal komfort och robust grepp. Används ofta för att vända och servera tortyr, lasagne eller andra känsliga livsmedel

Filter

VOLLRATH -

Turners

Vollrath-vändare tillåter kökspersonal att vända, vända, lyfta och pressa matvaror på olika matlagningsytor vid matlagning och servering. Dessa vändare har en hel konstruktion för att förhindra att vatten och bakterier samlas i sprickor, vilket säkerställer ultimat sanitet. Det ergonomiska handtaget med en strukturerad yta ger ett bekvämt grepp för att minska handutmattningen. Modeller finns med en slitsad och perforerad design som gör att fett kan droppa bort. De kommer med ett hängande hål i änden av handtaget för enkel förvaring och hämtning. Välj mellan ett brett sortiment av Vollrath-vändare, tillgängliga i rostfritt stål och nylonkonstruktion med hög värme Raptor Supplies.

StilModellHantera materialBladkantBladlängdTotal längdblad~~POS=TRUNCBladstilBladbreddHantera färgPris (ex moms)
A4808780--------237 SEK
RFQ
B4808880--------241 SEK
RFQ
C5284120Nylon med hög värmeRundade4.25 "13.5 "Nylon med hög värmespår~~POS=TRUNC3.25 "Svart158 SEK
D4808915NylonRundade8.25 "16.5 "Rostfritt stålPerforerad2.875 "White235 SEK
E4808815NylonRundade8.25 "16.5 "Rostfritt stålFastämne2.875 "White228 SEK
F4808715NylonFyrkantig avfasad6"13.5 "Rostfritt stålFastämne3"White233 SEK
G4808720NylonFyrkantig avfasad6"13.5 "Rostfritt stålFastämne3"Svart232 SEK
H4808820NylonRundade8.25 "16.5 "Rostfritt stålFastämne2.875 "Svart231 SEK
I4808920NylonRundade8.25 "16.5 "Rostfritt stålPerforerad2.875 "Svart228 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?