Reed Switch Cylinder Positionssensorer

Filter

SPEEDAIRE -

Switch Reed No Spst

StilModellFör Bore Dia.Pris (ex moms)
A6KL723-1 / 4 till 6 "564 SEK
B6KL753/4 to 2-1/2"504 SEK
SPEEDAIRE -

Dovetail Reed Switchar

SPEEDAIRE laxstjärtsvingomkopplare fjärrstyr olika funktioner, såsom ventiltider och strömförsörjning. De är idealiska för användning med anslutningsportar med håldiameter på 3/4 och 4 tum. Dessa omkopplare förblir i normalt öppet läge tills en signal passerar. De har också en LED-indikator för att varna om strömbrytarens läge. Välj mellan 1/2 och 9 fot ledningslängder av dessa reed-brytare, tillgängliga på Raptor Supplies.

StilModellBlylängdPris (ex moms)
A41H5311/2 fot.432 SEK
B41H5289'ft.325 SEK
SPEEDAIRE -

Cylinderpositionssensorer

StilModellArtikelPris (ex moms)
AD-A93LReed Switch423 SEK
BD-B54LReed Switch564 SEK
CD-A54LReed Switch667 SEK
BD-C80LReed Switch620 SEK
MILLER FLUID POWER -

Positionsindikeringsbrytare, REED, för 32 till 125 mm håldiameter, 10 till 30V AC/DC

ModellArtikelPris (ex moms)
P8SAGRFAXCN2TFF854 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?